49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粂田ギムネ製作所鉄工用皿錐
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)15 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-18
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷

501 No.501 超硬皿取錐 スターエム 動画あり
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工 材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-26
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-24
1本
5,470 税込6,017
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-17
1本
5,160 税込5,676
翌日出荷

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 仕様X型シンニング加工 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-28
1本
5,890 税込6,479
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-25
1本
5,510 税込6,061
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-19
1本
5,140 税込5,654
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-23
1本
5,280 税込5,808
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-21
1本
5,020 税込5,522
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-20
1本
5,330 税込5,863
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-15
1本
4,570 税込5,027
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×2.5 有効長(mm)1.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×91 最小径(Φmm)2.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-14
1本
4,920 税込5,412
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7936-29
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-27
1本
5,680 税込6,248
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-22
1本
5,580 税込6,138
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-16
1本
5,110 税込5,621
翌日出荷

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う 材質普通鋼 全長(mm)39 有効長(mm)15
1本
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-09
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7935-99
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7936-13
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-10
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.0 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-07
1本
3,280 税込3,608
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-04
1本
3,430 税込3,773
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.0 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-03
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-01
1本
3,410 税込3,751
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.0 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7935-98
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×2.5 有効長(mm)1.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×91 最小径(Φmm)2.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7935-97
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-12
1本
3,830 税込4,213
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-11
1本
3,630 税込3,993
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-05
1本
3,270 税込3,597
翌日出荷