14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサーロードセル方式 保護等級IPX2 防滴II形 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 計量皿形状角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水で洗えて清潔・安心です。
用途CS-Sシリーズの汚れ防止 トラスコ品番403-5666 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×190×15
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。 人にやさしい棚板形状です。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 完成品出荷の為、組立作業が不要です。
仕様完成品配送・皿型棚板タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個 材質ステンレス皿 質量(kg)約2.5 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~+40 分解能1/2000 機能オートパワーオフ機能付 表示形式デジタル 校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可 電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)85RH以下 計量皿形状角皿
1台ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など 種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 保護等級IPX2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
エコ商品
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1枚
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付 高さ(mm)50 適合サイズ(mm)支柱31.8Φ用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ncs