31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:SUS304 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 仕上焼付塗装 タイプ自転車用アーチ 形状ベース式
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに 質量(kg)約2.3 高さ(mm)110 ステンレス素地色 適合普通自動車まで 取扱説明書(0.34MB)
1台
15,980 税込17,578
22日以内出荷

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 仕様駐輪台数:2台 材質支柱:STK 質量(kg)5.5 メタリックシルバー 支柱径(Φmm)42.7 本体幅(mm)1200 地上高さ(mm)350
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:SUS304 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め トラスコ品番127-3848 材質スチール 質量(kg)8.1 パイプ径(Φmm)42.7 外寸(幅W×高さH)(mm)2170×372
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:STK 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め トラスコ品番127-3761 材質ステンレス 質量(kg)6.9 パイプ径(Φmm)42.7 外寸(幅W×高さH)(mm)2170×372
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質ステンレス 形状固定式 寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×W2000×H350 質量(kg)約10.0 タイプ自転車用アーチ 仕上H.L.#240
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 仕様駐輪台数:1台 材質支柱:STK 質量(kg)5.5 メタリックシルバー 支柱径(Φmm)42.7 本体幅(mm)258 地上高さ(mm)800
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 仕上焼付塗装 タイプ自転車用アーチ 形状固定式
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質ステンレス 形状ベース式 仕上H.L.#240
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質スチール 形状ベース式 仕上焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ティーエフサービスエコバーL
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途書類飛出防止バー 種別つっかえ棒 材質紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線 内寸法(mm)(書庫)800~900 耐用年数(年)約5
1セット(2本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

超小型10mmヘッドサイズでありながら特許取得のピッキング防止機構を備えたハイセキュリティ 業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー 特許取得の回転防止ピンによる高い盗難防止効果 Tバーロックシステム○強固なカーボンスティールケーブル 回転するロックヘッドで隣接するポートを邪魔することなく設置可能(メーカ資料より)
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック 仕様鍵管理:スタンダード、錠タイプ:スタンダード
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー 適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内) 付属品キー/3本 材質バー/スチール、バーカバー/PVC レッド 質量(g)850 本体サイズ(mm)470~765
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/ステンレス製 寸法(mm)Φ42.7×t2.0 W2100×H500 タイプ固定式 仕上ヘアライン
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷

標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)105 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品ロックピン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 耐久回数脱着:10000回 タキゲンコード24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

サカセ化学工業救急カート
点検済がひと目でわかる封印機能付き救急カート。 封印具(別売)と鍵で盗難や無断使用を防止。ストップバーを引き上げるだけで封印を解除できます。 見やすく、すぐに取り出せるフルオープン引出し。
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付) 付属品仕切板、CRゴムスポンジシート 材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂> 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)757×558×1058 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×335×230(1コ)、539×339×110(3コ) ロック機構トータルロック 松吉医科器械コード24-3366-00
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

ROCKBROS(ロックブロス)3桁ダイヤルワイヤーロック
【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドルポストやハンドルバーに取り付けてヘルメットを保管できます。 ダイヤル式の南京錠がついているので、盗難防止にもピッタリ。
材質ホルダー:ポリプロピレン、鍵:本体/亜鉛合金・ツル/鉄 質量(g)約48 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ホルダー部:(約)45×80×20、鍵部 :(約)24×54×14
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・衝撃吸収ダンパーを4つ搭載したバイク用スマートフォンホルダー 新世代・衝撃吸収Xアンチバイブレーション搭載! 今やバイク必須アイテムであるスマホホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望の新作が登場Xアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマートフォンホルダーの登場です。 新・Xアンチバイブレーション DEFは常に進化し続けています。スマートフォンホルダーはついに次のステージへ。 特殊素材を四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収するXアンチバイブレーション機能を搭載しました。効率良く振動を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。エンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、耐振動モデルをお試し下さい。 グラブマウント-DEF史上最強のホールド力。 ロックして放しません。8点のクランプアームでしっかりと固定します。アームはそれぞれドライバーでサイズ調整可能。 あつでのケース・長方形・幅広でも、ジャストサイズ調整を可能。自分にあったサイズに調整ができる事で最強のホールド力を実現しました。 スライドロック アッパースライドを採用。上部のアームをスライドさせ、スマートフォンをロックします。背面にはダイヤルロックがついており、スマートフォンの落下を防ぎます。 360度回転!角度調整可能 ボールジョイントを採用、ライドした際に好きな角度に調整可能です。ツーリングなど長距離のライドの際に、ポジションを変更ができ重宝されます。
適合幅:63~88mm、長さ:128~193mm、厚さ:20mmまで、5.4~7.2インチ セット内容衝撃吸収ダンパー付きスマホホルダー本体、ダブルソケットアーム、盗難防止ネジ、調整ラバーリング、ハンドルバーボールジョイント、8cm滑り止めテープ、専用特殊レンチ 適合ハンドル径(Φmm)直径:12/22.2/25.4/28.5/32
1個
4,598 税込5,058
欠品中

盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット。スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)。業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)。ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)。多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠 セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤 材質亜鉛合金 長さ(mm)32.6 幅(mm)32.6 シルバー 高さ(mm)6.7 質量(g)23.8 対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに 保証期間2年
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック 材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼 直径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)1.8 保証期間1年間 シリンダー錠(2個) ケーブル径(Φmm)5.5 総質量(kg)0.26
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

仕様シート位置がノーマル比6cmダウン、5cmバック、ロールバーにパットを標準装着 ヘルメットホルダー使用可、ヘルメットホルダー及びパット取付には盗難防止ボルト使用 クロームメッキ 適合車種ズーマー(AF58)_※FI車・キャブ車共取付可 主な適合車種ズーマー(AF58 FI車・キャブレター車)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷