3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。 鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)4 セット内容ワイヤー×1本、カギ×3本、ロックパーツA×1個、ロックパーツB×1個 質量(g)290 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

多様なセキュリティホール形状に対応出来る2種類のロックパーツが付属。 頑強な鋼鉄製ワイヤーを使用しているのでセキリティ効果は高い。 南京錠タイプなので誰でも装着可能。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)2.2 セット内容透明ワイヤー×1本、南京錠×1個、カギ × 2個、セキュリティスロット用ロックパーツ×1個、マルチロックパーツ×1個、取り付けパーツ×1個 材質(ワイヤー)鋼鉄、(南京錠)真鍮、ステンレススチール 質量(g)27 接続方式セキュリティスロット、粘着テープ 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つ外付け用ドライブ
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。 タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。 7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。 スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。 本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。 スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。 スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。 壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)6 ワイヤー長さ(m)1.7 仕様マスターキーなし、厚み約8mm以内 セット内容本体×1、ワイヤー×1、鍵×2、ホルダー×1、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2、六角レンチ×1、取扱説明書×1 材質本体:アルミ合金(ホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:ゴム)、鍵:鉄、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス 質量(g)本体:715、鍵×2:12、ホルダー:74、ワイヤー:128 本体寸法(mm)81×280×75 対応7.9~13インチのタブレット(iPad Pro等) 材質(ワイヤー部)スチール、カバー:塩ビ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷