材質高輝度反射+ターポリン
寸法(mm)反射部:225×70
タイプ全面胸部用
種類ゼッケン型
表示内容監視人
色(本体)イエロー
入数1着
1着
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
表示部が高輝度反射素材でよく目立つ!
社名入れスペースを作りました。
種類ゼッケン型
材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材
表示部両面(150×330mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
こんなお得な商品も!

ゼッケンベスト メッシュ
モノタロウ
¥849
税込¥934
A4サイズが入る大型クリアポケットを配置!。。イベント、ボランティア、防災・防犯パトロール、工場・工事など様々な現場で使い回し自由自在!!。
材質ポリエステルメッシュ/PVC反射材
テープ地色シルバー
胴回り(cm)80~130(調節可能)
身丈(cm)54
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。
A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。
胴回りと肩部に反射テープ付き。
本体はメッシュの生地を採用。
左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。
用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロン
テープ地色シルバー
肩幅(cm)約45
総丈(cm)約54
適応胴囲(cm)約120 まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型
材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール
表示部両面(235×240mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。正面ポケット取り外し可能。名札入れポケットも装備。
用途防犯・救護・見守りなど様々な用途に。
着丈(cm)約60
寸法(mm)透明ポケット(215×320)、左胸透明ポケット(幅105×57)
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)約90~120
サイズフリー
テープ地色シルバー
種類ゼッケン型
材質本体:ポリエステル100%、反射材:PVC
質量(g)220
テープ地色シルバー
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
材質高輝度反射+ターポリン
寸法(mm)反射部:175×260
タイプ背面用
種類ゼッケン型
表示内容監視人
色(本体)イエロー
入数1着
1着
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
種類チョッキ型
仕様東京都下水道局仕様、着脱式マジックゴムバンド、氏名欄サイズ:50×250mm
材質ナイロンメッシュ
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
色(本体)イエロー
1着
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質黄ビニールシート
寸法(mm)130×300
文字内容監視員
1組(2枚)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゼッケンベスト メッシュ
モノタロウ
¥849
税込¥934
左右両方から差し込めます。
材質メッシュ:ポリエステル100%、パイピング:ナイロン100%
サイズフリー
胸囲(cm)90~120
肩幅(cm)36
着丈(cm)40
総丈(cm)54
仕様A4サイズの差し込みポケット付き(前、背面)
種類ゼッケン型
こんなお得な商品も!

ゼッケンベスト メッシュ
モノタロウ
¥849
税込¥934
前後の透明ポケットにA4サイズ用紙を入れることができるゼッケン型ベスト。
地域の安全対策にも対応できるセーフティアイテム。
種類ゼッケン型
サイズF
仕様差し込みケース付き、反射テープ、(ウエスト部)マジックテープ
テープ地色白
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)36.5
着丈(cm)59
生地メッシュ
遠くからでもはっきり見え、夜間作業に必需品の反射ベストです。前面・背面に差し込みケース付きでA4サイズの用紙を入れることができます。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。防災訓練や工場などの班分けに最適です。
用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。
材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニール
テープ地色白
肩幅(cm)35
着丈(cm)54
胴回り(cm)90~130
幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)70(反射テープ)
着丈(cm)約59
適応胴囲(cm)約130まで
透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。
差し込み式なので表示(別売)の変更も簡単!
遠くからでも職務表示がハッキリよく見える!
用途工事現場・工場などで作業する人に。
種類ゼッケン型
材質本体/ナイロンメッシュ、ポケット部/透明ビニール
寸法(mm)570×350
質量(g)141
表示部透明ポケット部両面表示可能(150×350mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
材質本体:ポリエステルメッシュ、両面ポケット:PVC、ファスナー:PP
質量(g)105
幅(cm)45
着丈(cm)70
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状ドーム型
質量(g)約1490
メーカーHikvision
保護等級IK10、IP67
寸法(Φ×mm)162×141.8
最大解像度1920×1080
使用場所屋外
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10
形状ドーム型
最大解像度1920×1080
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)140.5×122.6
質量(g)875
使用場所屋内・屋外
生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ2MPの高解像度バレット型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮技術H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10、IP67
使用場所屋外
形状バレット型
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)8~32
視野角水平視野:42.5°~15.1°、垂直視野:23.3°~8.64°、対角視野:49.6°~17.3°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)144×347
質量(g)約1950
1台
¥93,980
税込¥103,378
31日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10、IP67
使用場所屋外
形状ドーム型
最大解像度2560×1440
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、白黒:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)162×141.8
質量(g)約1490
関連キーワード