30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ACファン 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
3,418 税込3,760
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)290 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

日東工業RSLP R形ルーバー
RoHS
材質(カバー)AES樹脂製 材質(ボディ)PBT+PC樹脂製 付属品取付ねじ取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤内側面取付型
RoHS
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格 取付方式盤内側面取付型 冷却方式空冷 使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
1個
28,400 税込31,240
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動します。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71 定格電圧(V)単相24~250/DC24~75
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

オーム電機電子冷却器
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型 取付方式側面取付型 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30) 外部出力240V/1.5A 塗装色ベージュ(10GY9/1相当) 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 取付DINレールに取付/M4ネジ止め 質量(g)125 耐電圧対アース間:2,000V/分 端子ねじM4 耐熱性本体部:130℃ 設定温度(℃)0~90 動作電圧AC100V 復帰温度差(℃)4 耐久性10,000回(スイッチ開閉) 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上 接点容量16A/AC 250V
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性) アズワン品番68-1975-69
1ケース(12本×150枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤外取付用
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 入力電源10~30 VDC 動作温度範囲(℃)0~50 容量(GB)4 設置方法スタンド、壁、VESA OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語) SSDオンボード 32GB eMMC 有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u I/Oタイプ1×HDMI
1台
93,980 税込103,378
63日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)