RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
仕上三価クロメートメッキ仕上
材質(本体)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)10
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15
外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒)
付属品取付ひも、取付説明書
規格IP44
適合板厚(mm)1.5/1.6
板厚(mm)4
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)強化処理ガラス
用途配線の整理、集中化に
塗装色ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2600/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150
冷却能力(W)350/380
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS494(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)49
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)655×444×402
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)1880/2070
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥489,800
税込¥538,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)35
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354
冷却能力(W)950/1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS492(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)596×446×352
冷却能力(W)1550/1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥419,800
税込¥461,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)720/920
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)41
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220
冷却能力(W)1290/1440
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥429,800
税込¥472,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)41
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220
冷却能力(W)1450/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)2000/2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402
冷却能力(W)2700/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥549,800
税込¥604,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-244Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2370/2640
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥559,800
税込¥615,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250
冷却能力(W)1100/1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)800/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200
冷却能力(W)500/610
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
盤内の放熱にご利用下さい。
材質AES
寸法A(mm)120
寸法F(mm)105
寸法D(mm)97
寸法E(mm)97
寸法B(mm)120
寸法C(mm)14
寸法G(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格
取付方式盤内側面取付型
冷却方式空冷
使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格
取付方式盤外側面取付型
冷却方式空冷
使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質銅板製
仕上ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
タイプスタンダードタイプ
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ