耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
設置場所屋内用
材質(基板)木製
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、埋込形
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板
形状屋外用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板
形状屋内外兼用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
保護構造IP54
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)
保護等級IP2XD
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3
扉形式片扉
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製
形式片扉(ドア)
寸法A(mm)350
板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用場所屋内用、埋入形
取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製
寸法A(mm)500
板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用場所屋内用、露出形
取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製
寸法A(mm)400
板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用場所屋内用、露出形
取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
奥行(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板木製15mm
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄板製
保護等級IP3X
構造かぶせ構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-1(ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
材質鉄板製
保護等級IP23
構造ボデー上部のみ水切・防水
使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:190×160
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)250
奥行(mm)120
間口(mm)250
有効深さ(mm)90
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付)
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
関連キーワード