カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 機構部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)

「盤用ヒータ」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯器  ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン] NEOVE炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン]NEOVE
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ寸法(mm)234×274×205質量(kg)2.3消費電力(W)350定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1加熱方式電熱盤(ヒーター)モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
フィルターファン用アクセサリー 湿度センサー リタールフィルターファン用アクセサリー 湿度センサーリタール
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動しますこの仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71定格電圧(V)単相24~250/DC24~75
ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11TAKEX(タケナカエンジニアリング)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
使用可能周囲温度-25℃まで対応できる ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤
質量(g)約3500消費電力(W)70出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 AC220V・3A DC24V・3A(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)電源電圧(V)AC100~200V±10% 50/60Hz使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)検知距離(m)10設置場所センサー:屋内・半屋外、制御盤:屋内表示灯遮光時 赤色点灯
スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製 篠原電機スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製篠原電機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。厚さ(mm)5容量110V、50W寸法A(mm)170寸法D(mm)25.9寸法B(mm)152寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
調湿材 日東工業調湿材日東工業
14,980税込16,478
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース吸水率(%)89RoHS指令(10物質対応)対応
可変式湿度センサ 日東工業可変式湿度センサ日東工業
22,980税込25,278
1台
予約販売
設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
仕様屋内用付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
盤用ヒータ 日東工業盤用ヒータ日東工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
温度制御盤 ヤガミ温度制御盤ヤガミ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
温度制御盤付きベースヒーター 200V ヤガミ温度制御盤付きベースヒーター 200Vヤガミ
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。 使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。 加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。寸法(mm)(加熱部)520全長(mm)900高さ(mm)650
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
配電盤用ヒーター 八光電機配電盤用ヒーター八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
工業用バーナー 自動点火バーナー(都市ガス仕様) 大同興業工業用バーナー 自動点火バーナー(都市ガス仕様)大同興業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
工業用バーナー 自動点火バーナー(LPガス仕様) 大同興業工業用バーナー 自動点火バーナー(LPガス仕様)大同興業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-PA) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-PA)テンパール工業
26,980税込29,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能パネルヒーター盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)60(基準)電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)40(基準)ねじの種類(F)G電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準)ねじの種類(F)G電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(1)単相AC110(50Hz)
PTV 可変式温度調節器 日東工業PTV 可変式温度調節器日東工業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)日東工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ、取扱説明書定格周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-10~+50使用湿度(%RH)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)60
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)40
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)30
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)20
ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット SMCヒートレス式エアドライヤ用インジケータセットSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サーモスタット 篠原電機サーモスタット篠原電機(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。ディファレンシャル4℃温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上復帰温度差(℃)4
TX形盤用ヒータ 内外電機TX形盤用ヒータ内外電機
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(カバー)SUS430質量(kg)0.6定格容量(W)100
サーモスタット ユーボンサーモスタットユーボン
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。取付DINレールに取付/M4ネジ止め質量(g)125耐電圧対アース間:2,000V/分端子ねじM4耐熱性本体部:130℃設定温度(℃)0~90動作電圧AC100V復帰温度差(℃)4耐久性10,000回(スイッチ開閉)絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上接点容量16A/AC 250V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら