シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。
長さ(m)(取付可能)2以下
材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能高さ(mm)900以下
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
用途遮光率約43%
材質【本体】表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着面)アクリル樹脂(離型紙)紙
色BR
寸法(cm)90×90
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。夏の熱い日差しをカット、冷房効率をアップさせます。
窓ガラスの大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。
シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。貼り直しも簡単。
布状なので伸縮性があり、貼りやすくなっています。
使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。
【使用可能なガラス面】=網なしの透明板ガラス・すりガラス・網なしの凹凸ガラス・ペアガラス。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン
質量(g)150
寸法(縦×横)(cm)90×90
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.119
色半透明
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)1.01
長さ(m)2
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
付属品ヘラ
材質塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)2
透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力粘着テープ付で格子棒に貼るだけの簡単取付、視線公害からプライバシーを守ります。
長さ(mm)700
付属品切断用ノコ刃
材質ポリ塩化ビニル・アクリル系両面テープ
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。
長さ(m)(取付可能)1.5以下
材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能高さ(mm)400以下
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
目隠し硬化で気になる視線もカット!!
スモーク
窓貼りシート
強い日差しを69%カット!!
材質塩化ビニル樹脂100%、保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
色ブラック
貼ってはがせる遮熱シート。乳白色調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なのでキレイにサラッとはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。不透明だからしっかりとした目隠し対策に、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど
材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)
色乳白色
タイプ吸着タイプ
耐熱温度(℃)60
光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります
材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
貼ってはがせる遮熱シート。すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を使用していないのできれいにはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど
材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)
色半透明(すりガラス調)
タイプ吸着タイプ
幅(cm)90
耐熱温度(℃)60
LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など
材質塩化ビニル(エンボス樹脂)
色半透明
タイプ水で貼るタイプ
耐熱温度(℃)60
水を使わずに貼れる吸着タイプの目かくしシートです!。※シルエットが外から見えない、しっかり目かくしする粘着シートです。※貼っても浴室は暗くなりません。※ピタッと貼れてサラっとはがせて、糊が残らない!。※吸着タイプのシートです。
材質ポリエステル、吸着剤(アクリル系)、保護フィルム
規格RW
耐熱温度(℃)80
縦(cm)92
横(cm)2000
窓に貼って 後部座席はいつも快適。外から車内が見えにくい目かくし効果も。比較的貼りやすい素材なので手軽に取付けできる自動車の車内は、。エアコンがあるので快適?、本当なのでしょうか。基本的にエアコンは運転席と助手席の前方から風が出てきます。そのため、後部座席は思った以上に暑さ寒さにさらされているのです。とくに夏場は、その強くなる日差しが車内に差し込み、太陽熱に加えて眩しい日差しがより不快にさせます。本製品は、そんな後部座席を快適にする窓に貼る目かくしメッシュのシートです。カラーは、車内側はブラック、外側はシルバーになっているので、日中は車内が見えにくい目かくし効果があります。遮光性は約61%、紫外線カット率は約60%、断熱効果は約25%になります。道路運送車両保安基準により、リアガラス、リアサイドガラスにのみ貼ることができます。曲面ガラスにも貼ることができます。
難燃性の防災バッグを採用したセットです。
食料、水からウェットシートなどといった衛生用品まで入った基本的な内容を詰めました。
セット内容燃えにくいペンギン袋×1、目かくしポンチョ×1、10年保存 アミノエリア neo ウエットシート×1、圧縮タオル×1、防災簡易ライト×1、長期保存水 500mL×1、長期保存 ライスクッキー(ココナッツ風味)×1、トイレONE 3枚入×1、蓄光ホイッスル×1、簡易救急セット×1、ぱぱっとレインコート×1、軍手×1、防災ハンドブック×1、レスキューシート×1
質量(kg)1.4
色シルバー
本体寸法(mm)360×450(バッグ本体)
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード