カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(244)
    • 六角穴付ボルト(9)
  • 機構部品(14)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(214)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • ハードロック工業(13)
  • 冨士精密(8)
  • BUMAX(2)
  • 由良産商(2)
  • エスコ(1)
  • 巴工業(1)
  • ボサード(1)
  • HI-LEAD(1)
長さ(mm)
  • 60(35)
  • 70(37)
  • 75(32)
  • 80(44)
  • 85(37)
  • 90(40)
  • 95(32)
  • 100(36)
  • 110(40)
  • 115(30)
  • 120(45)
  • 125(35)
  • 130(43)
  • 140(38)
  • 150(38)
  • 160(35)
  • 170(38)
  • 180(35)
  • 190(38)
  • 200(35)
ねじの呼び
  • M30(219)
  • M33(77)
  • その他(7)
材質
  • ステンレスすべて(72)
  • SUS303(12)
  • SUS304(33)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(7)
  • SUS316L(12)
  • SUS403(3)
  • SUS430(1)
  • 樹脂すべて(5)
  • FRP(5)
  • 鉄すべて(180)
  • S45C(46)
  • SCM435(12)
  • SNB7(1)
  • SS400(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(4)
頭部形状
六角(47)
頭部形状
六角穴付き(9)
アイ・デンデン・六角・六角穴付き
表面処理
  • 3価ブラック(8)
  • 3価ホワイト(20)
  • クロメート(30)
  • クローム(5)
  • ステンコート(1)
  • ダクロタイズド(3)
  • ディスゴ(1)
  • ドブメッキ(11)
  • ニッケル(8)
  • パーカー(10)
  • ユニクロ(28)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(36)
  • 黒亜鉛(7)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ステンコート・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.5
  • 0.4(74)
  • 0.45(56山)(97)
  • 0.5(565)
  • 0.7(36山)(848)
  • 0.8(1,020)
  • 1(1,343)
  • 1.25(1,654)
  • 1.27(20山)(65)
  • 1.41(18山)(65)
  • 1.5(1,349)
  • 1.58(16山)(68)
  • 1.75(1,144)
  • 1.95(13山)(64)
  • 2(965)
  • 2.3(11山)(48)
  • 2.5(739)
  • 3(468)
  • 4(128)
  • 4.5(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「目ネジ」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
3,534税込3,887
1個
翌日出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
2,600税込2,860
1本ほか
3日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(35個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
11,900税込13,090
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3.5ねじ径M30全長(m)1アズワン品番64-7962-27
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整NBK(鍋屋バイテック会社)
22,900税込25,190
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
22,900税込25,190
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
25,880税込28,468
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整NBK(鍋屋バイテック会社)
23,900税込26,290特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
13,700税込15,070
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
13,700税込15,070
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
25,880税込28,468
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
23,900税込26,290
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
13,900税込15,290
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,990税込8,789
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
13,900税込15,290
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
25,880税込28,468
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)大阪魂
2,298税込2,528
1箱(1個)
翌日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)規格2種
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
1,398税込1,538
1箱(1個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理パーカー(黒染め)ねじ山種類メートル並目
溝付ナット(高形(2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(鉄/ユニクロ)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(1個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理ユニクロ寸法n(mm)7ねじ山種類メートル並目
10割六角ナット(1種(S45C/生地) 大阪魂10割六角ナット(1種(S45C/生地)大阪魂
609税込670
1箱(1個)
翌日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
1,498税込1,648
1箱(1本)
翌日出荷
ねじの呼びM30材質鉄(または標準)ねじピッチ3.5種別全ねじ寸法S(mm)46表面処理パーカー(黒染め)寸法e(mm)約53.1頭部形状六角寸法K(mm)19
六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(1本)
翌日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理8μクロメート頭部形状六角
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)大阪魂
2,198税込2,418
1パック(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの種類メートル並目
高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(ステンレス/生地)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(6個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
六角ナット(3種(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(3種(鉄/生地)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(40個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
寸切(ミリ)285mm モノタロウ寸切(ミリ)285mmモノタロウ(13件のレビュー)
529税込582
1本
取扱停止中
用途ねじやナットの連結に。材質SS400相当全長(mm)285表面処理亜鉛メッキねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)大阪魂
41,980税込46,178
1箱(14個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(50個)
8日以内出荷
材質規格3種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格3種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格3種表面処理パ-カ-ねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格3種表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格3種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(50個)
8日以内出荷
材質規格3種表面処理クロームねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理グリーンクロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(50個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質規格3種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(50個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質規格3種表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら