こんなお得な商品も!
ステッカー マーキング ゲージ用
モノタロウ
¥249
税込¥274
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)15×5/片
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙
厚さ(mm)0.12
寸法(mm)6×42
タイプ矢印
シートサイズ(mm)90×150
面付26面 2列×13段
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
色シルバー
径(Φmm)50
表面処理ヘアライン加工
粘着剤アクリル系(バイオマス)
粘着力(N/10mm)6:対ステンレス
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220416
バイオマス配合率(%)10
昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。軟質素材で曲面にもよく馴染む。再帰性反射。蛍光。曲面対応。粘着剤付
用途昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に
材質反射面:軟質塩化ビニル
寸法(mm)約15×60(シール1枚あたり)
ラベル厚(mm)0.18
ラベルサイズ(mm)8×8
面付63面(7列×9段)
紙質つやなし
坪量(g/m2)150
片数630片
入数10シート
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状ミニ丸
1袋(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
用途衣類・傘など
品番GFCP131 #12
タイプ#12
テープ幅(mm)30
寸法(cm)3×35
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
色イエロー×ブラック
材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
仕様粘着シール、切断にはカッターが必要
摘要粘着シール
引張強度15N/10mm
粘着力0.5N/10mm
危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番739-5108
材質レーヨン
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
色黄/黒
摘要粘着シール
長さ(m)25
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。
厚さ(mm)0.16
材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)35
寸法(Φmm)50
使用場所屋内
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
トラスコ品番208-1450
セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚
材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系
色レモンイエロー
質量(g)6
アズワン品番64-8617-36
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
光のエネルギーを蓄え、長時間強力発光します。
蓄光と発光をほぼ永久的に繰り返すことができます。
ノーカットなのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。
一般家庭の室内蛍光灯で10~30分ほど光をあてた場合、8時間程度暗闇で発光します。
シールの表面は、傷つきにくいコート層によって保護されています。
水濡れにも強く、屋外でも使用できます。
用途避難経路の誘導表示や緊急対策用品の目印に、消灯時のスイッチ、階段などの位置表示におすすめです。
寸法(mm)80×135
1冊(1シート)
¥729
税込¥802
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです
分類や識別のための目印に便利
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様アルファフラッシュ009使用
視認性が高いL字型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。
位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。
用途屋内用。
倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。
5Sや安全区分け表示にも。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)100×100
漁業向けの高輝度反射テープです。ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が発見しやすくなります。養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認がしやすくなります。マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。基材は柔軟なポリマーフィルムを使用し空気層の無い単層構造のためどこからでもカットが可能です。裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどへの取付
幅(mm)50
色シルバー
長さ(m)45.7
取付け方法裏面年粘着シール
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に
仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983G-101
材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤
寸法(mm)約66×137
質量(g)6
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
表面保護シール付き。カーボンバラ仕様
用途100枚入り
色シルバー
1セット(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
表面保護シール付き
用途台紙付き。60枚入り
色シルバー
1セット(60枚)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
キラキラ輝くホログラムお名前シール。名前と住所が記入できます。
寸法(mm)(約)30×100
1枚
¥349
税込¥384
4日以内出荷
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。
高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
電気のスイッチに
電気のスイッチに
材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系
セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ