色オレンジ
仕様粘着式、剥離紙あり、屋外対応
エスコ品番EA983G-46
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.08
質量(g)150
タイプ非粘着タイプ
長さ(m)50
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)約50
厚さ(mm)0.05
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
薄暗いところで効果を発揮。
仕様裏面離けい紙付
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)約30
テープ長さ(m)約50
テープ厚さ(mm)0.09
材質PVC
色ピンク
質量(g)約162
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
こんなお得な商品も!

反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)19
長さ(m)1
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)6
昼間は蛍光、夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)140
横(mm)70
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色オレンジ
サイズM
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-46
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色オレンジ
サイズL
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-47
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色オレンジ
サイズLL
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-48
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色オレンジ
サイズ3L
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-49
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。
裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280
幅(mm)50
色オレンジ
エスコ品番EA983RS-23
材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング
質量(g)150
ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能
装着方法ワンタッチバックル式
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)Φ76
色橙
アズワン品番64-7983-51
入数50枚
1巻(50枚)
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)88×50
アズワン品番64-7983-49
入数50枚
1巻(50枚)
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。反射タイプ、はく離紙付きタイプ。
用途作業者の識別や安全確保に。
材質【基材】反射シートテープ(アクリル系フィルム)、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)20×260
入数(本)10
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。
質量(g)300
1巻長さ(m)10
マジックテープで着脱・調節自在。
会社名・指名・血液型が記入できるタグ付。
70mm幅の高輝度反射テープを使用。
サイズフリー
材質ポリエステルメッシュ、PCV反射テープ
反射テープで視認性・安全性がアップ!
さらに多用途にお使いいただけます。
雨や水などの生地への浸透を防ぐ。
再帰反射素材使用で、夜間作業の安全性がアップ。
洗濯後もノーアイロンで着用可能。
仕様反射テープ
混率(%)ポリエステル100
常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。
独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。
材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム
幅(mm)50
質量(g)920
番号NETIS登録番号:KT-100087-VE
1巻長さ(m)45.7
耐候性垂直面約10年
反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
夜間の反射:再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。
昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。
安心長持ち:耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく強度を保ちます。
幅(mm)900
長さ(m)50
色オレンジ×黄色
材質ポリエチレン(PE)
仕様反射テープ数:2本
質量(kg)3.1
1巻(50m)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
緊急災害時に2人の子どもを素早く抱っこできます。
いつでもすぐ使用できるように壁掛け式の収納袋を付け、表地は防炎素材を使用し、子どもの頭まですっぽり覆えるフードには反射テープ付きです。
災害時に迅速に避難ができるよう、保育園や保育士をサポートする補助グッズとして考案、着用した際に両手の自由が確保できるようになっております。
腰ベルトタイプで装着簡単です。
用途緊急災害時に。
寸法(cm)抱っこ:76×44、おんぶ:76×44
ベルト長さ(cm)最長113
対象1人あたり:首がすわって、~約10kg
材質ポリエステル100%(防炎加工)
色オレンジ
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
高機能のレインウェア同様の透湿度(湿気を逃がす性能)と、耐水圧(生地に染み込もうとする水の力を抑える性能)を兼ね備えた、冬の現場で活躍するハイスペック防寒着です。中綿には吸湿発熱わたを使用し、空気の繊維にあたたかな空気を取り込みしっかり保温します。袖には、高輝度マイクロプリズム広角再起反射テープを採用。悪天候や夜間の安全もしっかり確保
色 = オレンジ。ウエストサイズ = L。種別 = ズボン。生地特性 = 防水。脚長さ = 31インチ。材質 = ポリエステル。性別 = 男女兼用。ズボン(ゴムバンド) = あり。膝パッドポケット = なし。。ANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。 このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。 ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。. 特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
色 = オレンジ。ウエストサイズ = XL。種別 = ズボン。生地特性 = 防水。脚長さ = 31インチ。材質 = ポリエステル。性別 = 男女兼用。ズボン(ゴムバンド) = あり。膝パッドポケット = なし。。ANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。 このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。 ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。. 特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
色 = オレンジ。ウエストサイズ = M。種別 = ズボン。生地特性 = 防水。脚長さ = 31インチ。材質 = ポリエステル。性別 = 男女兼用。ズボン(ゴムバンド) = あり。膝パッドポケット = なし。。ANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。 このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。 ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。. 特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ