カテゴリ

  • 安全用品(80)
  • 作業服(32)
  • テープ(21)
  • 安全保護具(16)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「目印テープ トラスコ」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PE紐リングスライドバー ミツギロンPE紐リングスライドバーミツギロン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
紐形状のリングを採用し、従来品よりコンパクトです。リングの円形状を保持するのでコーンへの取付けも容易です。使用しない時はリングを折りたためるフレキシブルな新しいリングです。1m~2mに伸縮可能です。
仕様紐状ワッカトラスコ品番696-9942材質ABS、PE、反射テープ(PET)トラ(黄/黒)長さ(m)1~2(伸縮)リング内径(Φmm)100
ゴムチップ製車止め”ボラード” 篠田ゴムゴムチップ製車止め”ボラード”篠田ゴム
54,980税込60,478
1本
20日以内出荷
ゴム製なので接触や衝撃が緩和できます。軽量であるため設置や移動が簡単です。ゴム製なので最大曲げ角度30度までならへこみ、ゆがみなどが元の状態に戻ります。100%再生ゴムチップを原料としたリサイクル品です。反射板(4個)と反射テープ付です。
材質再生ゴムタイプ固定式
高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) 日本緑十字社高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)日本緑十字社
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス蛍光黄色反射/黒ポール径(Φmm)54
セーフティーブーツ 反射テープ付 HEIGIセーフティーブーツ 反射テープ付HEIGI
4,898税込5,388
1足
当日出荷
泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。先芯入りです。反射テープ付きです。
トラスコ品番462-8893材質裏生地:ポリエステルネイビーサイズLL材質(本体)合成ゴムサイズ(cm)26.5~27足幅EEE丈(cm)靴:37.5材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10材質(インソール)EVA、ポリエステルサイズ規格EU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9靴タイプブーツ
マグネットシート 反射タイプ 日東エルマテリアルマグネットシート 反射タイプ日東エルマテリアル
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
表面に反射テープを貼り合わせたマグネットシートです。マグネットは異方性の為強い磁力があります。マグネットシートのため貼替えが簡単にできます。
トラスコ品番160-2763材質裏面:異方性マグネット 表面:PETフィルム幅(mm)100ホワイト長さ(m)1
緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ 日本緑十字社緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ日本緑十字社
5,498税込6,048
1巻
3日以内出荷
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.46黄/黒長さ(m)3分類梱包用品引張強度(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 粗面用反射テープ 日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ日本緑十字社
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から3日以内出荷
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)10引張強度(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) 日本緑十字社緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ)日本緑十字社
5,998税込6,598
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用幅(mm)45厚さ(mm)5.5長さ(m)0.92粘着力(N/25mm)14.46
緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ 日本緑十字社緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ日本緑十字社
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.26長さ(m)5分類梱包用品粘着力(N/25mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーブーツ 反射テープ付 HEIGIセーフティーブーツ 反射テープ付HEIGI
4,798税込5,278
1足
当日出荷
泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。先芯入りです。反射テープ付きです。
材質本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル形状ハイカットネイビー足幅EEE材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
コンクリート用反射テープ つくし工房コンクリート用反射テープつくし工房
8,398税込9,238
1巻
4日以内出荷
コンクリートに貼り付けられる強粘着の反射テープです。一巻45mm巾×10mです。※路面には使用できません。
用途コンクリート壁面などの反射材に。※路面には使用不可です。トラスコ品番184-9409黄・黒取付裏面糊付き
蛍光反射トラテープ つくし工房蛍光反射トラテープつくし工房
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷
蛍光色で反射もするテープです。一巻45mm×10mです。昼夜共に目立たせる事が出来ます。
用途注意喚起や目印用に。トラスコ品番184-9440ライムイエロー・黒取付裏面糊付き
回転速度計 TKRT SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRTSKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープトラスコ品番564-1755幅(mm)60高さ(mm)160奥行(mm)42電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)検出距離(mm)50-500分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000RoHS指令(10物質対応)対応
布トラテープ ユニット布トラテープユニット
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番739-5108材質レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)0.32黄/黒摘要粘着シール長さ(m)25
ソフトコーン 反射 蛍光黄 H720 ユニットソフトコーン 反射 蛍光黄 H720ユニット
5,398税込5,938
1本
翌日出荷
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、復元性に優れています。破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れた素材を使用しています。高輝度反射テープ付なので、夜間も安心です。
用途区画整理や目印に。仕様再帰反射テープ付、差込口カット有無:有、折りたたみ:不可トラスコ品番664-6504幅(mm)355材質/仕上PVC蛍光黄高さ(mm)720質量(g)3500内径(Φmm)差込口:40
ソフトコーン 反射 黄 H720 ユニットソフトコーン 反射 黄 H720ユニット
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、復元性に優れています。破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れた素材を使用しています。高輝度反射テープ付なので、夜間も安心です。
用途区画整理や目印に。仕様再帰反射テープ付、差込口カット有無:有、折りたたみ:不可トラスコ品番666-8535幅(mm)355材質/仕上PVC高さ(mm)720質量(g)3500内径(Φmm)差込口:40
伸縮式パイロン アストロプロダクツ伸縮式パイロンアストロプロダクツ
1,698税込1,868
1本
取扱停止中
駐車場の危険物や侵入禁止場所などの目印として配置できるパイロンです。伸縮式になるので、使用環境に応じて、任意の高さに調節できます。反射テープ付きなので、夜間でも視認しやすくなっています。最後まで縮めることで、専用バッグにコンパクトに収納できます。
付属品収納袋×1トラスコ品番254-7397材質PP(本体)、PE(伸縮部)質量(g)445寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×36~450
高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム ユニット高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルムユニット
7,198税込7,918特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。注意喚起に最適です。高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
厚さ(mm)0.22材質/仕上ポリエステル樹脂フィルム長さ(m)10特性高輝度反射
LED内蔵ベスト 日本緑十字社LED内蔵ベスト日本緑十字社
5,698税込6,268
1着
3日以内出荷
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。幅(mm)【反射材】70材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム質量(g)240着丈(cm)約60使用乾電池単3乾電池×2本(別売)LED色LEDランプあり点滅連続80時間
耐切創手袋 4027 Chrome Series HEXARMOR(ヘックスアーマー)耐切創手袋 4027 Chrome SeriesHEXARMOR(ヘックスアーマー)
13,980税込15,378
1双
当日出荷から9日以内出荷
●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。
用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
(220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)(220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライトLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-8874RoHS指令(10物質対応)対応
(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番225-3468RoHS指令(10物質対応)対応
(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応
安全トラテープ ナナメ WAKI(和気産業)安全トラテープ ナナメWAKI(和気産業)
989税込1,088
1個
当日出荷
危険を知らせる黄色と黒のストライプ。 セパレーターあり。
用途オフィス・工場・倉庫に。トラスコ品番179-8667幅(mm)45長さ(m)10
反射テープ HIOKI(日置電機)反射テープHIOKI(日置電機)
3,198税込3,518
1組
当日出荷
9211は1シート=12×12mmのテープ30枚、10シートセットです。
仕様FT3405、FT3406標準付属品トラスコ品番221-4775適合機種FT3405、FT3406質量(g)70
LED内蔵ベスト 日本緑十字社LED内蔵ベスト日本緑十字社
5,990税込6,589
1着
当日出荷
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途フルハーネス着用作業の際に交通整理や現場作業の際に。仕様LED前後各8個(計16個)トラスコ品番356-1358材質メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム幅(mm)反射材:70着丈(cm)約60時間連続点滅の場合:約80時間使用乾電池単3乾電池×2本(別売)LED色
「超」高輝度蓄光ステッカー 日本緑十字社「超」高輝度蓄光ステッカー日本緑十字社
999税込1,099
1組(15個)
当日出荷
超高輝度蓄光テープのお試用セットです。壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。トラスコ品番107-7346材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5サイズ(mm)(1枚)10mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
標識養生テープ TRUSCO標識養生テープTRUSCO
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。
用途間隔が必要な場所の目印に。トラスコ品番261-0514材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15長さ(m)25表示内容こちらでお待ち下さいRoHS指令(10物質対応)対応
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープダイヤテックス(8件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8263文字内容操作禁止質量(g)120テープ幅(mm)25基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]アズワン品番1-9660-04
ヘルカバー 誘導員 ユニットヘルカバー 誘導員ユニット
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番739-7682材質本体・オレンジ色メッシュ・文字部分・高輝度反射テープ使用質量(g)35表示内容誘導員
アルミイエローバー グリーンクロスアルミイエローバーグリーンクロス
2,898税込3,188
1本
当日出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。 夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保にトラスコ品番220-3000材質本体:アルミ、バーリング:ポリエチレン幅(mm)34イエロー/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2
アルミブルーバー グリーンクロスアルミブルーバーグリーンクロス
2,698税込2,968
1本
当日出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。 夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保にトラスコ品番218-0939材質本体:アルミ、バーリング:ポリエチレン幅(mm)34ブルー/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2
ガッチリスコッチコーン ミツギロンガッチリスコッチコーンミツギロン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コーンバーをかける所にフックが付いており、強風でも外れにくくなっています。 コーンが太めに造られており遠くからでも目立ちやすくなっております。
用途土台の中に水、砂などを入れて重しにトラスコ品番269-0615材質本体:PE、反射テープ:PET樹脂幅(mm)370高さ(mm)700奥行(mm)370色(本体)レッドデザインライン入り
ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープNOVAP
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。 樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。
用途建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。トラスコ品番207-4704材質ポリエチレン幅(mm)50質量(kg)0.19レッド/ホワイト取付方式テープタイプ長さ(m)100アズワン品番64-8364-49
ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPENOVAP
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
SPEED TAPE[[R上]]は専用ホルダー付きでテープ表示作業が簡単に行えます。 ホルダーにはテープを止めて固定できる構造になっています。 ホルダーにはフックもあるので引掛けて簡単に表示できます。 ホルダーにはテープをカットできるピンキング形状をした刃が付いています。 ホルダーのハンドルはエルゴノミックデザインで握りやすいです。
用途建設現場、工場内などでのあらゆる注意喚起に。トラスコ品番207-4703セット内容ホルダー1個、テープ100m×1巻材質ホルダー:ポリプロピレン、テープ:ポリエチレン幅(mm)50質量(kg)0.32レッド/ホワイト取付方式テープタイプ長さ(m)100アズワン品番64-8364-26
反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰)反射型つなぎ服 7620シリーズAUTO-BI(山田辰)
18,980税込20,878
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。 JIS T8127クラス3適合商品です。
用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。レッド混率(%)ポリエステル100仕様JIS T8127 クラス3適合
反射型つなぎ服 7600シリーズ AUTO-BI(山田辰)反射型つなぎ服 7600シリーズAUTO-BI(山田辰)
15,980税込17,578
1着
翌日出荷から4日以内出荷
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。オレンジ混率(%)綿100仕様ユニチカ・スパークライト使用(反射テープ部)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら