撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。
目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。
油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。
用途目地の汚れ隠し
材質ペン/合成樹脂、酸化チタン、溶剤(エチルシクロヘキサン)
トラスコ品番730-8311
容量(mL)7
質量(g)36
危険物の類別非危険物
1セット(100個)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。
キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!
色ホワイト
付属品替え芯
成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤
危険物の類別非危険物
1本(30g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗るだけで目地の汚れを真っ白にします。防カビ剤入りなので、カビ汚れの防止に役立ちます。使いやすいペンタイプ。業務用5本入。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.000033L
危険物の性状水溶性
1個(5本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
塗るだけで白くなる!
目地の汚れ、見逃していませんか!
ペンタイプなので使いやすく、簡単に目地を白くします。
角型ペン先で、2~5mm幅の目地に沿って塗ることができます。
インキには防カビ剤が配合されており、カビ予防にもなります。
キシレンフリーのアルコールタイプなので、嫌なニオイがしません。
用途キッチン、浴室、トイレの目地汚れに
付属品ミニクリーナー
成分油性顔料インキ
色白
ペン先2~5mm幅
危険物の類別非危険物
1本(8g)
¥779
税込¥857
当日出荷
浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂
内容量(mL)7
危険物の類別非危険物
材質(ペン先)フェルト
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。
仕様アクリルエマルジョン系
付属品ヘラ
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40
硬化時間(時間)夏:3、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)
適応下地目地
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色白色
危険物の類別非危険物
お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!作業ラクラク、ペンタイプ。防カビ剤配合。
キッチン・お風呂場のタイル目地のカビをグレーに仕上げます。
色グレー
寸法(mm)ペン先:5
危険物の類別非危険物
1本(12g)
¥539
税込¥593
当日出荷
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に
色濃灰色
危険物の類別非危険物
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色グレー
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。
用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー
内容量(mL)50
タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄
使用場所浴室、トイレ、玄関
液性酸性
成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品ヘラ
成分白セメント系
危険物の類別非危険物
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。水性・油性インク両用。
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン
色ホワイト
高さ(mm)144
質量(g)21.1
縦(mm)15
横(mm)15
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。アイボリー色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン
色アイボリー
高さ(mm)144
質量(g)21.1
縦(mm)15
横(mm)15
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
浴室、トイレ、台所などの目地の汚れかくしに。
目地のカビの発生にともなう汚れ防止に。
気になるメジのカビ・黒ずみを真っ白に!!
塗るだけで目地の汚れを真っ白にします
防カビ剤入りなのでカビの発生にともなう汚れ防止に役立ちます。
使いやすいペンタイプなので簡単に汚れかくしができます。
油性タイプですので乾燥が早く重ね塗りができます。
成分合成樹脂(ブチラール)、顔料(酸化チタン)、有機溶剤(プロピレングリコールモノメチルエーテル)、防カビ剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×140
危険物の類別非危険物
1個(7.5mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。
成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水
質量(g)117
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30
塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)
硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・柔軟性
1個
¥548
税込¥603
当日出荷
キッチン、バス、トイレなどのタイルの目地をカビから守り、長時間にわたり白さを維持し、汚れから守ります。
用途キッチン・バス・トイレ等のタイルの目地に
材質水性アクリル系塗料・防カビ剤・酸化チタン
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)10(標準家庭風呂タイル壁面は約10)
乾燥時間約1時間
1個(15mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊)
仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性
充填性はメーカー内部用の10倍以上
ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等)
厚付から仕上げまで使用できる。
ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮)
上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能)
研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍)
研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)
用途せっこうボードの目地処理・ビス頭処理
色黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー)
規格JIS A 6914適合品
収縮率(%)35以下
乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。
キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。
ヘラさばきが良好です。
パテカスが、出難い。
研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定)
厚付け用なのにキメが非常に細かい。
耐水性が非常に良い。
研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い)
超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4)
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。
色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。
規格JIS A 6914適合品
比重0.42(±0.05)
耐水性水に24時間浸しても異常がないこと
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)50以上(52±2)
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです
ヘラさばきが良好です。
研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定)
耐水性が非常に良い。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。
超軽量で持ち運びが簡単。
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
厚付け用なのにキメが細かい。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。
規格JIS A 6914適合品
比重0.85
耐水性水に24時間浸しても異常がないこと
乾燥時間(時間)5以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(63±2)
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。
キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
寒冷紗へのくいつきが非常に良い。
研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ
石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
パテヤセが少ない。
ヘラさばきが良好です。
耐水性が非常に良い。
基材への付着性が非常に良い。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色白色
規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(70±2)
付着性が良い。
ヘラさばきが良好です。
耐屈曲性がある。
収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%)
研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し)
耐水性がある。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色少し灰黄がかった白色
規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格
比重1.3±0.05
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)24以内(10mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(65±2)
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
塗り面積(m2)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.609L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。
色ホワイト
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
超高強度繊維(カーボン繊維同等の引っ張り強度を持ち、対衝撃性・耐折り曲げ性・エマルション接着性などはカーボン繊維より優れている。)を配合し、
柔軟性が有りかつ伸びの無いジョイントを作ることが出来るようにし、非常に割れ難く金属・プラスチックへの接着性の優れた目地処理用パテです。
用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理
特性耐久・耐摩耗
収縮率(%)35以下
保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)
乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃ 65%)、3mm:7以内(20℃ 65%)
危険物の類別非危険物
接着力009と紙製ジョイントテープ 70%以上、009と石膏ボード 70%以上フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kg f/cm2、ステンレス:16kgf/cm2
上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと
加熱残分(%)60以上
痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。
繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。
そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。
仕様硬化性下地調整パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積1mm厚 約0.2m2
適応下地モルタル、コンクリート面
ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。
ボードの穴、カケ等も補修できる。
30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。
石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)
規格JIS A 6914適合品
収縮率(%)1以下
硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3kg×4袋)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用
規格JIS A 6914適合品
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末硬化型。下塗・中塗用
規格JIS A 6914適合品
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
次へ