「目地取り棒」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク形状SDS-plus 適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263 寸法(mm)Φ10×230 全長(mm)230 シャンク径(Φmm)10 先端幅(mm)9
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

幅広型なので丈夫。コンクリートに入りやすい形状です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクダ電動ハンマー用メジ棒取りは、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。
用途鉄筋コンクリートの壁面やコンクリート塀施工時に使用する目地棒を取り除く作業に使用します 幅(mm)9 寸法(mm)17×240
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SKCS-2 コーキングはがしカッター SK11 動画あり
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別非危険物
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラテック発泡目地棒 両テーパータイプ
エコ商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。 仕様目地棒(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に シャンク形状SDS-plus 寸法(mm)250 質量(g)260 先端幅(mm)20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

清水製作所(工具)ラクダ コールドチゼル
エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溝つき用 適合機種HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C) 長さL(mm)170
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 刃先幅寸法(mm)26 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)7×220
1個
999 税込1,099
当日出荷

外壁において石材・タイル調の目地、型枠・塗装材を使用する事により、美観性向上するだけでなく、特に外壁タイル崩落およびそれに伴う全面打診への対策にもご利用いただけます。 デザイン塗装が出来るだけでなく軽量の仕上がりが可能な為、建物の重負担が軽減します。 タイル、石材調のデザイン性を塗装で実現することができ建物の格調高さを演出できます。 外壁タイルの崩落による事故に伴い、タイル、石貼りなどは10年点検が義務化されているため、本工法はメンテナンス費用を抑制することが可能です。
用途塗装用目地・型枠(タイル・石材調デザイン)。 外壁剥落防止工法用などに。 住宅・マンション・店舗・事務所・一般建築物の内外装・その他 長さ(m)1
1箱(100本)
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク形状SDS-plus 適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263 寸法(mm)Φ10×250 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)10 先端幅(mm)22
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として 材質ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1セット(4本)ほか
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。
全長(mm)300 全質量(g)360
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。 仕様タングステン製目地削り 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10 適応下地目地部
1個
699 税込769
当日出荷