カテゴリ

  • 厨房用品(12)
  • 作業工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み

「目地袋」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルタル注入袋 2枚入り E-Valueモルタル注入袋 2枚入りE-Value(17件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。高さ(mm)60材質ビニール幅(mm)27質量(g)120奥行(mm)2寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
モルタル絞り袋 iHelpモルタル絞り袋iHelp(4件のレビュー)
499税込549
1袋(3袋)
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール寸法(mm)560×265×5イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
プロフェッショナル 絞り袋 EBM(江部松商事)プロフェッショナル 絞り袋EBM(江部松商事)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質綿・ビニールコーティング加工
αソフト 絞り袋 アダチフィルターαソフト 絞り袋アダチフィルター(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100
目地ツマール 友定建機目地ツマール友定建機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に材質スチール、シリンダー:樹脂トラスコ品番851-0772寸法(mm)565×82×210質量(kg)1.4
KT ポリエチレン 絞り袋 EBM(江部松商事)KT ポリエチレン 絞り袋EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.09
使い捨て絞り袋(ヨーロッパ) ユウキ[厨房用品]使い捨て絞り袋(ヨーロッパ)ユウキ[厨房用品](4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個(100枚)
当日出荷
オランダ生まれでヨーロッパでシェアNo.1です。プラスティックですので丈夫で衛生的です。 滑りにくいように特殊加工をしています。ミシン目にて一枚一枚剥がしやすく出来ています。 緑色ですので異物混入対策に最適です。ラップのように取り出すことができます。
モルタル絞り袋 BIGMAN(ビッグマン)モルタル絞り袋BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
当日出荷
使い切りモルタル絞り用 先端をカットして絞り口サイズを自由に作れますやわらかくて丈夫なビニール・ターポリン製
材質ターポリン寸法(mm)580×310×5ブルー質量(g)75入数1枚入
Nつま~る 友定建機Nつま~る友定建機(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
PE絞り袋 田中糧機製作所PE絞り袋田中糧機製作所(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50枚)
当日出荷
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃
アルモ絞り袋 マトファーアルモ絞り袋マトファー(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
綿にポリエチレン加工
材質綿
HYGO 使い捨てロールタイプ絞り袋 TKGHYGO 使い捨てロールタイプ絞り袋TKG(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100枚)
当日出荷
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)平目地鏝赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
絞り袋 SHIBOLINE エムコンス絞り袋 SHIBOLINEエムコンス
1,498税込1,648
1袋(50枚)
当日出荷
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
材質ポリエチレンウンディーネブルー耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-5
フラッシュ 協栄化成フラッシュ協栄化成(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ポリエステル繊維にポリウレタン加工
材質ポリエステル繊維
新型モルタルガン SPG(サヌキ)新型モルタルガンSPG(サヌキ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム寸法・規格(mm)508.5
デコレーション絞り袋 霜鳥製作所(クイーンローズ)デコレーション絞り袋霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)
389税込428
1袋(6枚)
当日出荷
長辺(mm)370材質ポリエチレン短辺(mm)240耐熱温度(℃)85℃耐冷温度(℃)-20℃TKG品番9-1046-0401TKG品番(2017)6-0922-0301
シリコン絞り袋 TKGシリコン絞り袋TKG
3,598税込3,958
1個
当日出荷
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。 型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。 食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。 耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60材質シリコン全長(mm)450口径(mm)185TKG品番9-1044-1101TKG品番(2017)6-0920-1001
口金セット(ニッケルメッキ) 田中糧機製作所口金セット(ニッケルメッキ)田中糧機製作所
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
セット内容口金小(約Φ18×H31)6個口金キャッパー小 1個絞り袋No.10 1枚材質真鍮寸法(mm)(絞り袋)短辺150×長辺250TKG品番9-1046-0801TKG品番(2017)6-0922-0701
モルタルガン 大塚刷毛製造モルタルガン大塚刷毛製造
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
カップ容量(L)1.6ノズル口径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応