こんなお得な商品も!

センターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材
材質(グリップ)黒染+ローレット加工
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。
押し込むだけで目打ちできます。
キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。
携帯に便利なペンタイプ。
用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。
全長(mm)138
質量(g)26
直径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29
質量(g)145
先端径(Φmm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード