握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。
用途長さの測定に
付属品ホルダー付
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう
テープ幅(mm)25
ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。
握りやすいラバー付ボディです。
ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。
用途寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛種別片面
テープ幅(mm)19
寸法(mm×m)テープ:19×5.5
ピッチ(mm)目盛:上下段1
コーティングテープ保護:樹脂コーティング
ピッチ455ピッチ:有
マグネット有
色(本体)オレンジ
材質本体:ABS、テープ:SK5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×37
本体質量(g)225
仕様爪カシメ数:3点
目盛仕様センチメートル
JIS規格規格外
爪部マグネット爪
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
関連キーワード