貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
測定範囲(mm)0~150(スケール)
材質SUS420J2
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛
材質ステンレス
目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。
対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。
鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。
柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質再生PET樹脂(100%)
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 069
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
材質R-PET
紙質再生材配合率/R-PET100%
エコマーク認定番号18 112 046
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
全長(mm)112.2
幅(mm)58
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2
本体質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)650
本体サイズ(mm)327×425×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用
目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質アルミ
幅(mm)15
厚さ(mm)14
全長(mm)160
質量(g)17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途目盛なし・目盛付ともにインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキングしても用紙を汚しません。
耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。
曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。
側面に目盛が付いています。
材質PVC、アルミ(芯材)
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304
寸法(mm)172×62×1.5
質量(g)119
角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100
許容差目盛全長±0.2mm
台の長さ(mm)115
台の幅(mm)15
台の厚さ(mm)5
額や屏風等の椽など、45°に正確にカットするための定規です。
ステンレス製で丈夫です。
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。
仕様2色目盛・6mmカッター壁
材質アルミ
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ