高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)約135(バッテリー含む)
対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降
機能手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角対角約155°
フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)
動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカードmicroSDカード(別売)
モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級IP58相当
対応アプリケーションYUTUPRO
通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36
イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード