11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。 時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。 熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。
材質プラスチック 質量(g)110 表示方式デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42 機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替 電池単4アルカリ乾電池×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム 電波時計 温度計
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

セイコー(SEIKO)PYXIS デジタル目覚まし時計
エコ商品
生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル。温度・湿度もチェックできます。
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック 寸法(mm)90×105×42 質量(g)165 表示方式デジタル 機能温度・湿度表示、シールシート付、置き掛け兼用、ライト付き 電池単3(マンガン)×2(電池寿命1年)※電池は付属しておりません RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダーうるう年でも修正が不要なフルオート アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

やさしい光と選べるアラーム音で、爽快に、健康にお目覚め。お気に入りの音楽をmicroSDカードに入れ音で知らせる機能や7色のLEDライトや、おやすみタイマー付。
表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,900 税込5,390
8日以内出荷

暗い場所ではライトが自動で点灯。時刻の見やすい目覚まし時計です。 滑らかに動く連続秒針でコチコチ音が気になる方にもおススメです。温湿度表示付で快適な空間作りの目安チェックが出来便利です。 光の明暗をセンサーが感知して暗くなるとライトが自動点灯します。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 質量(g)200 表示方式デジタル/アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×122×60 機能電子音アラーム、スヌーズ、連続秒針、ライト、ライト自動点灯(明暗センサー)、自動点灯ON/OFF機能、温度表示(-19.9~+50℃)、湿度表示(10~90%RH) 電池単3アルカリ乾電池×2 湿度計 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.97MB) アラーム 温度計 ライト機能
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 コリンヌ
エコ商品
上品で華やかながら甘すぎない大人フェミニンな目覚まし時計。デザインされた針にラインストーンをあしらった文字盤、コンパクトなサイズ感で、ベッドサイドに置くもよしデスクに置くもよし。 スヌーズ付電子音アラーム目覚ましです。
仕様連続秒針 材質プラスチック 質量(g)160 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×101×47 機能電子音アラーム、スヌーズ 電池単3マンガン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム スヌーズ
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

セイコー(SEIKO)目ざまし時計
エコ商品
明暗センサーを搭載し、周囲が一定以下の暗さになると自動点灯します。(LEDライトOFF機能付き)。見やすい文字盤デザインで視認性に配慮した目覚まし時計です。
材質プラスチック(白塗装)、前面プラスチック 寸法(mm)113×116×66 質量(g)250 タイプスイープセコンド(秒針が連続して滑らかに動く) 電池単3(アルカリ)×3(電池寿命約10か月) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム電子音アラーム、スヌーズ、オートストップ(約5分) ライト機能光センサーによる自動点灯(LEDライト・OFF機能付き)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

シチズン防災クロック
エコ商品
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)。※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます) トラスコ品番659-8216 材質プラスチック 幅(mm)179 高さ(mm)152 奥行(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。 材質ABS樹脂・アクリル 質量(g)355 出力(W)5 電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110 機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.2MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

タイムリーUSBデジタル時計
エコ商品
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V) 質量(g)163 商品タイプ時計 色(本体)ブラック 付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) LED白色(明るさ調整可能) 表示24/12時間表示切替可能 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カシオ計算機LEDライト付き電波置時計
エコ商品
有事の際や日常にも便利。懐中電灯代わりに使える高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。コンパクトで旅行などにも便利な目覚まし電波時計です。
付属品お試し用単4乾電池×4本、専用スタンド トラスコ品番148-6974 幅(mm)72 ホワイト 高さ(mm)103 奥行(mm)24 電源単4マンガン乾電池X4 電池寿命約1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

デスクやベッドサイドに便利なスピーカー付きワイヤレス充電器です。 デザイン性もあり、インテリアのアクセントとしてもおススメ。 ブラックテクノロジーを採用し、スマホが近づくとオーディオ信号が感知、Bluetoothペアリング不要でスマホを置くと音楽再生ができます。スマホを充電しながら音楽再生や動画鑑賞が出来便利です。 スピーカー、ワイヤレス充電器、スマホスタンド、目覚まし機能付き時計とデスク周りに欲しい機能を搭載。
仕様ワイヤレス充電:15W 材質ABS 消費電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×84×105 接続方法インダクタンスモード&Bluetoothモード 連続再生時間インダクタンスモード:18時間、Bluetoothモード:6~10時間(満充電時間3時間) バッテリー容量(mAh)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5 入力電圧5V2A
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)