手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。
時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。
熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。
材質プラスチック
質量(g)110
表示方式デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42
機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替
電池単4アルカリ乾電池×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム○
電波時計○
温度計○
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル。温度・湿度もチェックできます。
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック
寸法(mm)90×105×42
質量(g)165
表示方式デジタル
機能温度・湿度表示、シールシート付、置き掛け兼用、ライト付き
電池単3(マンガン)×2(電池寿命1年)※電池は付属しておりません
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダーうるう年でも修正が不要なフルオート
アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
やさしい光と選べるアラーム音で、爽快に、健康にお目覚め。お気に入りの音楽をmicroSDカードに入れ音で知らせる機能や7色のLEDライトや、おやすみタイマー付。
表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,900
税込¥5,390
8日以内出荷
上品で華やかながら甘すぎない大人フェミニンな目覚まし時計。デザインされた針にラインストーンをあしらった文字盤、コンパクトなサイズ感で、ベッドサイドに置くもよしデスクに置くもよし。
スヌーズ付電子音アラーム目覚ましです。
仕様連続秒針
材質プラスチック
質量(g)160
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×101×47
機能電子音アラーム、スヌーズ
電池単3マンガン×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム○
スヌーズ○
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
暗い場所ではライトが自動で点灯。時刻の見やすい目覚まし時計です。
滑らかに動く連続秒針でコチコチ音が気になる方にもおススメです。温湿度表示付で快適な空間作りの目安チェックが出来便利です。
光の明暗をセンサーが感知して暗くなるとライトが自動点灯します。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)200
表示方式デジタル/アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×122×60
機能電子音アラーム、スヌーズ、連続秒針、ライト、ライト自動点灯(明暗センサー)、自動点灯ON/OFF機能、温度表示(-19.9~+50℃)、湿度表示(10~90%RH)
電池単3アルカリ乾電池×2
湿度計○
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.97MB)
アラーム○
温度計○
ライト機能○
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明暗センサーを搭載し、周囲が一定以下の暗さになると自動点灯します。(LEDライトOFF機能付き)。見やすい文字盤デザインで視認性に配慮した目覚まし時計です。
材質プラスチック(白塗装)、前面プラスチック
寸法(mm)113×116×66
質量(g)250
タイプスイープセコンド(秒針が連続して滑らかに動く)
電池単3(アルカリ)×3(電池寿命約10か月)
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム電子音アラーム、スヌーズ、オートストップ(約5分)
ライト機能光センサーによる自動点灯(LEDライト・OFF機能付き)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池×1本
センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)10~90
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命約1年間
湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)
測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)
分解能(%RH)1
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)。※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます)
トラスコ品番659-8216
材質プラスチック
幅(mm)179
高さ(mm)152
奥行(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
有事の際や日常にも便利。懐中電灯代わりに使える高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。コンパクトで旅行などにも便利な目覚まし電波時計です。
付属品お試し用単4乾電池×4本、専用スタンド
トラスコ品番148-6974
幅(mm)72
色ホワイト
高さ(mm)103
奥行(mm)24
電源単4マンガン乾電池X4
電池寿命約1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。
材質ABS樹脂・アクリル
質量(g)355
出力(W)5
電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110
機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
大型液晶で見やすくわかりやすいです
時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替)
目覚ましアラーム/時報機能付き
最高・最低温度・湿度メモリー表示機能
安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1
材質ABS樹脂、PC樹脂
質量(g)約130(箱含む)
本体寸法(mm)約103×96×20
温度測定精度±1℃以内(0~50℃)
湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)
アズワン品番64-3279-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)
センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70
分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
表示更新周期1回/10秒
設置方法卓上式
電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式
測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24
分解能(℃)0.1
サンプリング1回/約30秒
使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)
測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(%RH)1
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V)
質量(g)163
商品タイプ時計
色(本体)ブラック
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
LED白色(明るさ調整可能)
表示24/12時間表示切替可能
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デスクやベッドサイドに便利なスピーカー付きワイヤレス充電器です。
デザイン性もあり、インテリアのアクセントとしてもおススメ。
ブラックテクノロジーを採用し、スマホが近づくとオーディオ信号が感知、Bluetoothペアリング不要でスマホを置くと音楽再生ができます。スマホを充電しながら音楽再生や動画鑑賞が出来便利です。
スピーカー、ワイヤレス充電器、スマホスタンド、目覚まし機能付き時計とデスク周りに欲しい機能を搭載。
仕様ワイヤレス充電:15W
材質ABS
消費電力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×84×105
接続方法インダクタンスモード&Bluetoothモード
連続再生時間インダクタンスモード:18時間、Bluetoothモード:6~10時間(満充電時間3時間)
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5
入力電圧5V2A
時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モードと表示モードを切り替えられるから必要な情報を自分好みにアレンジして使用することができます。スヌーズも3種から選べてお好みにあわせた目覚めをチョイス。
寸法(mm)48×123×30
質量(g)110
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単4(アルカリ)×2
湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
表示切替3モード(時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モード)
アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、選べるスヌーズ(約5分、ステップダウン、無し)、オートストップ(約5分)、音量切り替え付き2チャンネルアラーム、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
ライト機能文字盤面ライト
12/24表示切替あり
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N
種類二酸化炭素
番号性能評定番号:評30-010号
表示灯付き
対象工作機械・一般産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
泡(機械泡)の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG
種類機械泡
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×290×250
薬剤タンク容量(L)6
対象局所工作機械・油槽対象物等
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)約24.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N
付属品ノズル2個、センサー1個
種類二酸化炭素
対象工作機械・一般産業機器等
認定番号なし
RoHS指令(10物質対応)対応
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:約20秒、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数480日分
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。増設型の為、手動起動押しボタン・音響口・警報ブザー・制御盤はありません。ガス発生器起動ユニットが搭載されています。
仕様制御盤型名:MC-K
タイプ増設型
種類二酸化炭素
番号性能評定番号:なし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×250×250
対象工作機械・一般産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
薬剤量(kg)6.8
総質量(kg)約30
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード