特殊積層フィルムを用いた飛散防止フィルムです。
フィルムを積層することで高い耐貫通性能を持っています。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。
またガラス飛散防止機能があるため、安全対策が出来ます。
突風などによる飛来物の貫通対策などにも効果があります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)914
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)228
サービス分類オーダー・加工
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。
スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。
一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)914
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)63
サービス分類オーダー・加工
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。
スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。
一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)914
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)63
サービス分類オーダー・加工
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。
透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。
スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。
紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)914
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)46
サービス分類オーダー・加工
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。
透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)914
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)135
サービス分類オーダー・加工
ガラスの外側に貼ることができます。
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)914
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)70
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード