さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります
材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
マグネット取り付けで、付け外し簡単。スライドできるので部分的な目隠しや、時間によって変わる採光に合わせてシートの位置を調節することができます。
用途窓用の目隠しシートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
シート長さ(cm)90
シルエットがうつらず、外からの視線をカット!防水使用で水滴がついても大丈夫!両面防カビ加工で衛生的
用途シルエットがうつらない 外からの視線をカットできる 浴室用 目隠しシート 凸凹ガラスに貼れる
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色B
長さ(cm)90
ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し
色W
特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
ペア・網入りガラスにもご使用いただける飛散防止効果のある窓飾りフィルムです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
特性UVカット99%・吸盤効果・飛散防止効果
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
マグネット取り付けで、付け外し簡単。強力遮光・断熱効果で省エネ対策にも。スライドできるのでシートの位置を調節したり、部分的に目隠しすることができます。
用途窓用の遮光シート、遮熱シートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
その他【遮熱率】65%
材質PET、PP、アルミ蒸着PET、マグネット、鉄ゴム
遮光率(%)99.9
紫外線遮断率(%)99.9
シート長さ(cm)90
付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。
透明タイプは視界がクリアでお部屋の雰囲気を崩さずにご使用できます。
シルバータイプ目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。
熱線(赤外線)を透明タイプは約33%カット、シルバータイプは約87%カット。
肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。
幅(cm)92
長さ(cm)90
寸法(cm)92×90(1本あたり)
質量(g/本)415
材質シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤
付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。
目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。
熱線(赤外線)を約43%カット。
肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。
幅(cm)92
長さ(cm)90
寸法(cm)92×90(1本あたり)
質量(g/本)415
材質シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤
色スモーク
1ケース(16本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
貼ってはがせる遮熱シート。乳白色調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なのでキレイにサラッとはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。不透明だからしっかりとした目隠し対策に、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど
材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)
色乳白色
タイプ吸着タイプ
耐熱温度(℃)60
関連キーワード