カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
    • 情報保護ラベル/セキュリティシール(4)
  • 建材・エクステリア(3)
    • 補修剤・保護材(1)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(8)
  • 介護用品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「目隠しシール」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付きAsmix(アスカ)
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール質量(kg)約1.8天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず)関連資料(0.85MB)
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1個ほか
翌日出荷から90日以内出荷
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
ロカ TV台120 AIS (エイ・アイ・エス)ロカ TV台120AIS (エイ・アイ・エス)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
ストーン柄と木目、ブラックスチールの組み合わせがスタイリッシュでモダンなテレビ台です。収納は、オープン部と扉付き収納の2タイプ。約幅59.5×高さ26cmのオープン部には高さを調節できる可動棚付き。収納する物に合わせて高さ調整が可能です(3.2cmピッチで3段階調整)。小物は隠せる扉内にスッキリ収納。スタイリッシュなスチールの取っ手は、手でつかみやすい角度にデザインされた使いやすい取っ手です。背面には、配線コードを通すコード穴が3ヶ所あるので、AV機器類の配線が楽々できます。ストーン柄の天板には、水をはじいて傷つきにくいPVC加工を施しています。サッと拭くだけで綺麗な状態をキープできます。ブラックスチールの脚がスタイリッシュな空間を演出します。脚の高さはお掃除しやすい約11cm。掃除機はもちろん、ロボットクリーナーも楽々入ります。脚裏には、床を傷から守るフェルト付。
付属品六角レンチ、接着剤、脚裏フェルト、ドアクッション、目隠しシール幅(mm)1196質量(kg)16.8ブラウン高さ(mm)410ピッチ(mm)【棚板】32奥行(mm)396耐荷重(kg)天板30、棚板10、底板10脚高(cm)11棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×315×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン部】59.5×33.5×26【扉内】23.5×33.5×26
ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス)ロカ TV台150AIS (エイ・アイ・エス)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
ストーン柄と木目、ブラックスチールの組み合わせがスタイリッシュでモダンなテレビ台です。収納は、オープン部と扉付き収納の2タイプ。約幅49×高さ26cmのオープン部には、左右とも高さを調節できる可動棚付き。収納する物に合わせて高さ調整が可能です(3.2cmピッチで3段階調整)。小物は隠せる扉内にスッキリ収納。スタイリッシュなスチールの取っ手は、手でつかみやすい角度にデザインされた使いやすい取っ手です。背面には、配線コードを通すコード穴が3ヶ所あるので、AV機器類の配線が楽々できます。ストーン柄の天板には、水をはじいて傷つきにくいPVC加工を施しています。サッと拭くだけで綺麗な状態をキープできます。ブラックスチールの脚がスタイリッシュな空間を演出します。脚の高さはお掃除しやすい約11cm。掃除機はもちろん、ロボットクリーナーも楽々入ります。脚裏には、床を傷から守るフェルト付。
付属品六角レンチ、接着剤、脚裏フェルト、ドアクッション、目隠しシール幅(mm)1496質量(kg)20.3ブラウン高さ(mm)410ピッチ(mm)【棚板】32奥行(mm)396耐荷重(kg)天板35、棚板10、底板10主材質天板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、その他板材/プリント紙化粧繊維板、脚・取っ手/スチール(粉体塗装)脚高(cm)11棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×315×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン部左右】49×33.5×26【扉内】18.5×33.5×26
[はがき用] セキュリティシール 20シート エスコ[はがき用] セキュリティシール 20シートエスコ
1,320税込1,452
1パック(20枚)
翌日出荷
一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用)個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上に
仕様●型番:JP-HKSEC8N●サイズ:90×138mm(1シート)●入数:20シート●面付:1面付アズワン品番65-3902-41
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!I ・O DATA(アイ・オー・データ)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まずコントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)3840×2160保証期間3年※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5高さ調整範囲(mm)120使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)69.7回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554最大輝度(cd/m2)350モニターサイズ27型パネル駆動方式AAS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
開き戸用 L型ストライク EPIC開き戸用 L型ストライクEPIC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
開き戸タイプ用のストライクです。 召合せ部分を飛び越えて取り付け可能。 親子扉の召合せにうまくフィットし取り付けできるように設計してあります。 ネジと目隠し用シール2枚付きです。 召合せの高さ等が合わない場合は専用スペーサーをご利用ください。
エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善)エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(2枚)
5日以内出荷
日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。
用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策寸法(cm)45×180
バスラックシール アルケアバスラックシールアルケア
1,998税込2,198
1セット(4枚)ほか
8日以内出荷
ストーマ装具を、目立たせない、濡らさない。快適な時間をサポートするの入浴用シールです。 装具の上から貼付する仮留めシールが装具をコンパクトに固定しておけるので、シール本体の貼り付け動作がしやすいです。 貼りやすい剥離紙の分割設計が粘着面同士がくっつきにくく、剥離紙を順番に剥がすことで貼り付けやすいです。 装具が目立ちにくい目隠し機能が装具を気にせず、入浴時間を過ごせます。 剥離時に角質が剥がれにくい粘着剤を使用しているため、肌への負担が少ないです。 装具全体を覆い、濡らさない防水機能。装具を乾かす手間を減らせます。
材質本体/ポリ塩化ビニルフィルム・アクリル系粘着剤、仮留めシール/ポリプロピレン・アクリル系粘着剤、剥離紙/紙寸法(cm)20×23保管環境粘着力不足など品質劣化の原因となりますので、保管の際は次のことを避けてください(高温多湿の場所での保管。直射日光があたる場所での保管。剥離シートを剥がしての保管。長期保管)
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1I ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1液晶パネルTFT27型ワイド最大解像度3840×2160保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)120ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)69.7グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式AAS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)最大60
触らず むしキャッチリー スマイルキッズ触らず むしキャッチリースマイルキッズ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます 殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます どうしても虫を見たくない方向けに目隠しシールを付属しております 虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます
用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。セット内容本体、目隠しシール材質PET樹脂適合害虫クモ・カメムシ利用場所室内
長期塩ビシート 90μ ロール グランド印刷長期塩ビシート 90μ ロールグランド印刷
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷
ハイグレードグロスポリメリック塩ビでハイコストパフォーマンスを実現しました。グレー糊なので裏が透けにくいです。
用途シート・印刷メディア・シール・修正シール・目隠し形状ロールタイプ寸法(幅Wmm×長さLm)1370×50厚さ(μm)90加工のり:グレー 強粘着 紙セパ材質(表)塩ビ、グロス
多目的個別ブース連結型 W1000 カグクロ多目的個別ブース連結型 W1000カグクロ
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。ここから外側にコードホールから出た配線コード類は、ここから外側に出せます。机の上もすっきりコードホールが付いているので、机の上もすっきりします。勉強や作業に集中安全を配慮したアール型の仕切り板で、勉強や作業に集中できます。しっかり接続木ダボとカムロックネジで、しっかりサイドパネルを接続できます。目隠しシール何かと目立つネジ部分は、付属の目隠しシールで奇麗に隠せます。アジャスター付き脚部のアジャスターを調整することで、ぐらつきを防止します。設置例パーソナルブースの設置例です(設置例は、幅800mmタイプのものです)。ご使用人数に合わせて連結して増やすことができる、大変スペースパフォーマンスの高いデスクです。学習机として塾用に使える。マンガ喫茶やネットカフェ用に。コールセンターなどにも最適。デスクを向かい合わせにして島型に。連結させて限られたスペースに。複数並べて研修ルーム・教室等に。詳細外寸法
材質天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂、機能:アジャスター機能、コードホール幅(mm)1036(連結型1018)質量(kg)基本型:45.5、連結型:33.5チーク高さ(mm)1200(連結型1200)タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)700(連結型700)
多目的個別ブース基本型 W1000 カグクロ多目的個別ブース基本型 W1000カグクロ
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。ここから外側にコードホールから出た配線コード類は、ここから外側に出せます。机の上もすっきりコードホールが付いているので、机の上もすっきりします。勉強や作業に集中安全を配慮したアール型の仕切り板で、勉強や作業に集中できます。しっかり接続木ダボとカムロックネジで、しっかりサイドパネルを接続できます。目隠しシール何かと目立つネジ部分は、付属の目隠しシールで奇麗に隠せます。アジャスター付き脚部のアジャスターを調整することで、ぐらつきを防止します。設置例パーソナルブースの設置例です(設置例は、幅800mmタイプのものです)。ご使用人数に合わせて連結して増やすことができる、大変スペースパフォーマンスの高いデスクです。学習机として塾用に使える。マンガ喫茶やネットカフェ用に。コールセンターなどにも最適。デスクを向かい合わせにして島型に。連結させて限られたスペースに。複数並べて研修ルーム・教室等に。詳細外寸法
材質天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂、機能:アジャスター機能、コードホール幅(mm)1036(連結型1018)質量(kg)基本型:45.5、連結型:33.5チーク高さ(mm)1200(連結型1200)タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)700(連結型700)
みてみてできたよボード クツワみてみてできたよボードクツワ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
自分で準備ができる。忘れ物がなくなる。
付属品星型マグネット24コ(無地4コ)・簡易ボードスタンド、目隠しシール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×335×15質量(g)266材質本体:木・スチール、磁石:フェライト磁石・EVA・紙、ボードスタンド:紙、シール:紙
目隠しシール サンワサプライ目隠しシールサンワサプライ
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
一度だけしか剥がせない。セキュリティ効果の高い目隠しシール。特長銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシール。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけ。また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。はがきの約半分を隠せるサイズのシールです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。目隠しシールを貼り付けても\50で送れる重さです。
仕様■入数:20■紙厚:0.208±0.005mm■面付け数:2面■シールサイズ:100×148mm■シール厚:0.118±0.005mm■貼り合わせ後厚:0.208±0.005mm■用紙寸法:100×148
目隠しシール サンワサプライ目隠しシールサンワサプライ
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
一度だけしか剥がせない。セキュリティ効果の高い目隠しシール。特長銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシール。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけ。また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。はがき全体を隠せるサイズのシールです。※貼りやすくするためはがきより一回り小さいサイズです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。目隠しシールを貼り付けても\50で送れる重さです。
仕様■入数:20■紙厚:0.208±0.005mm■面付け数:1面■シールサイズ:90×138mm■シール厚:0.118±0.005mm■貼り合わせ後厚:0.208±0.005mm■用紙寸法:100×148
補修用丸型シール TOSTEM(LIXIL)補修用丸型シールTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格WQHD消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)最大解像度2560×1440保証期間5視野角上下178°、左右178°入力端子HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT31.5ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)角度調節
凸凹ガラス用 防災対策フィルム リンテックコマース凸凹ガラス用 防災対策フィルムリンテックコマース
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します※凸凹ガラス専用防災フィルム※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム耐熱温度(℃)80縦(cm)46横(cm)90フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
4K対応でフルHDの4倍の表示エリア! 圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現 4KUHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。 4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。 HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。 また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。
仕様VCCIClassB・J-Mossグリーンマーク・国際エネルギースタープログラム・電気用品安全法(本体)・PCリサイクルマーク、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、目隠しシール×1、取扱説明書質量(kg)スタンドあり:約7.4、スタンドなし:約6.3使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格4K/UHD消費電力(W)(オンモード)34.86定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約730×234×518(突起部含まず)、スタンドなし:約730×53×429(突起部含まず)最大応答速度(m/sec)9.5[GTG](オーバードライブレベル2設定時3ms[GTG])最大消費電力(W)61使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比3000:1(CREXレベル2設定時:23000:1)液晶パネルTFT31.5型ワイド表示色10億7374万色(DisplayPort、HDMI)(10bit入力時)、1677万色(アナログRGB)解像度3840×2160、DisplayPort、HDMI1:(60Hz)3840×2160、HDMI2、3:(30Hz)2048×1152、アナログRGB:3840×2160保証期間5年間走査周波数(水平)アナログRGB:24.83~80.00kHz、HDMI1:15.63~135.00kHz、HDMI2、HDMI3:15.63~67.50kHz、DisplayPort:31.02~133.31kHz走査周波数(垂直)アナログRGB:56.25~76.00Hz、HDMI:23.98~60.32Hz、DisplayPort:29.97~60.32Hz入力端子HDMI1(4K 60Hz、HDCP 2.2 ※1)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ31.5インチアズワン品番64-3790-29ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5USBポートUSB(メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)108.48音声入力ステレオミニジャックΦ3.5画素ピッチ(H×V)(mm)0.181×0.181アスペクト比16:9表示寸法(mm)698.4(H)×392.85(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.3パネル駆動方式VA入力ポート映像:HDMI1(4K60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort角度調節
組み立て式シューズボックス Asmix(アスカ)組み立て式シューズボックスAsmix(アスカ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
上下左右・背面で連結できるシューズ対応の収納ボックス。 通常のロッカーとしても使用可能。 棚板位置は2段階で選べます。 棚板が短いので長靴なども入ります。 シリンダー錠・配線(通気用)ホール付。 4段まで積み重ね可能です。
付属品接続用ボルト・ナット、壁固定用アンカー・ビス、フット・目隠しシール、棚板1枚材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)6.8耐荷重(kg)【底板】30天板耐荷重(kg)50有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350シリンダー錠(2本付)
80-400N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ80-400N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
145,700税込160,270
1個
翌日出荷
全長(mm)607仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛2N・m
40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
99,400税込109,340
1個
翌日出荷
全長(mm)467仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛1N・m
25-130N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ25-130N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
97,100税込106,810
1個
翌日出荷
全長(mm)421仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.5N・m
20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
93,800税込103,180
1個
翌日出荷
全長(mm)386仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.5N・m
10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
87,700税込96,470
1個
翌日出荷
全長(mm)330仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.25N・m
センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DOPTEX(オプテックス)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)ラベル機種判別:黄色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPROOPTEX(オプテックス)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)ラベル機種判別:ピンク色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
トルクレンチ (80-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (80-400NM)STAHLWILLE(スタビレー)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1655公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)80-400最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (25-130NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (25-130NM)STAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1128公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)25-130最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (20-100NM)STAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)988公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)20-100最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
トルクレンチ (10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (10-50NM)STAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)831公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)10-50最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
トルクレンチ (200-1000NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)STAHLWILLE(スタビレー)
469,800税込516,780
1個
翌日出荷
全長L(mm)1363仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)5000公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)200-1000最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (130-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM)STAHLWILLE(スタビレー)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
全長L(mm)890仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)3231公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)130-650最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
安寿 段差スロープEVA1000 #50 Aron(アロン化成)安寿 段差スロープEVA1000 #50Aron(アロン化成)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
間口に合わせてカット調節が可能な1m幅のスロープです
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品付属品木ネジ×2、目隠しシール×2、ライナー×2材質EVA質量(kg)約0.86ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×20×5段差対応高さ(cm)4.5~5.4
安寿 段差スロープEVA #50 Aron(アロン化成)安寿 段差スロープEVA #50Aron(アロン化成)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品付属品木ネジ×2、目隠しシール×2材質EVA質量(kg)約0.73ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×20×5段差対応高さ(cm)4.8~5.2
安寿 段差スロープEVA #30 Aron(アロン化成)安寿 段差スロープEVA #30Aron(アロン化成)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品付属品木ネジ×2、目隠しシール×2材質EVA質量(kg)約0.34ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×12×3段差対応高さ(cm)2.8~3.2
安寿 段差スロープEVA #25 Aron(アロン化成)安寿 段差スロープEVA #25Aron(アロン化成)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品付属品木ネジ×2、目隠しシール×2材質EVA質量(kg)約0.26ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×10×2.5段差対応高さ(cm)2.3~2.7
安寿 段差スロープEVA #20 Aron(アロン化成)安寿 段差スロープEVA #20Aron(アロン化成)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品付属品木ネジ×2、目隠しシール×2材質EVA質量(kg)約0.2ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×8×2段差対応高さ(cm)1.8~2.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら