2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した 摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。 メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、 その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。 パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、 ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性 ・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性 ・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。 また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。 メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。 窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。
用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。 材質PC系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コード(m)1 材質(取付金具)ばね鋼板 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色) 材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色) ファン電源線長さ(mm)1000
1個
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)