25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)三段スライド/420、四段スライド/370、四つ折/280、六つ折/230 種別盲人杖
1本
非課税商品
3,998 税込3,998
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

身体支持機能を持つ盲人用白杖。石突のすぐ上に、反射テープが巻いてあります。
質量(g)303 材質アルミ
1本
非課税商品
5,798 税込5,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。 コンパクトさが魅力の4つ折り伸縮タイプです。
長さ(mm)760~880 材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓) 質量(g)350 太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5 塗装特殊アルマイト 適応身長(cm)172くらいまで
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊通オールライフ新 盲人用白杖 2木製 丸 非
夜光テープ付きです。
材質本体:木製、グリップ:樹脂製 質量(g)190 全長(cm)101
1個
非課税商品
1,998 税込1,998
3日以内出荷


夜光テープ付きです。
材質本体:アルミ 、グリップ:木製 質量(g)170 全長(cm)100
1個
非課税商品
2,388 税込2,388
3日以内出荷

カーボン製で軽量 。折り畳み式で携帯に便利 。全面夜光材付きゴム製ゴルフグ リップで握りやすい
材質本体:カーボン製、グリップ:ゴム製、ゴルフグリップ・石突:樹脂製 サイズ支柱Φ1.3×全長120 質量(g)180 長さ(cm)【折りたたみ時】28
1個
特価
6,898 税込6,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-E(W)
新しい機能!新たな機能を設け、さらにコンパクトサイズとなりました。 誘導音/鳥の鳴き声選択 標準のピーン・ポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 2種類の音量設定ができます。 昼夜判別機能搭載! 盲人のための国際シンボルマーク付属 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
仕様【鳴動選択】誘導音、または6種類の鳥の鳴き声、コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ、設定スイッチにて7種より1種選択(鳥の鳴き声はネイチャーサウンド・上田秀雄氏提供の音源を採用しています)、【昼夜判別】夜間判定中、指定音量にて鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「夜間」…音量切り換え無効・指定音量のみ)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「昼間」…昼夜判別無効) 材質樹脂:UD-E(W) 質量(g)約620 使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと) 周波数(Hz)誘導音:770・640 消費電力(W)3 出力電源:DC12V/50mA 配線接続端子式 入力検出入力:有電圧AC100V用/電圧検出時、指定音量にて鳴動 時間鳴動:接点入力時、検出入力時の指定音量鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択[0(リアルタイムのみ)、30分、60分、180分] 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 接点入力方式無電圧接点用a接点…閉時、指定音量にて鳴動 音量(dB)【調整範囲】標準音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m、指定音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m(それぞれ個別のボリュームにて調整可) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 誘導音ピン・ポーン 鳴動サイクル10秒(誘導音、鳥の鳴き声)
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ 質量(g)380 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部特殊加工ゴム 材質(支柱)アルミ
1個
非課税商品
6,398 税込6,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜光テープ付きです。
材質本体:アルミ 、グリップ:樹脂製 質量(g)240 全長(cm)100
1個
非課税商品
2,388 税込2,388
3日以内出荷

豊通オールライフ新 盲人用白杖 1木製 曲 非
夜光テープ付きです。
材質本体:木製、グリップ:樹脂製 質量(g)230 全長(cm)101
1個
非課税商品
1,998 税込1,998
3日以内出荷

夜光テープ付きです。
材質本体:グラスファイバー製 、手元:ゴム製、石突:樹脂製 質量(g)155 全長(cm)120
1個
非課税商品
3,998 税込3,998
3日以内出荷

自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg)0.35 ブルー シャフト径(Φmm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
3,988 税込4,387
5日以内出荷

自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。
適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3 材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロン ブラック シャフト径(Φmm)19 本体質量(kg)0.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き 材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg)0.34 シャフト径(Φmm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
1本
3,688 税込4,057
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用ケース付。蛍光テープ付きです。
材質アルミ 質量(g)150 全長(cm)101 収納時寸法(cm)28cm
1個
非課税商品
2,798 税込2,798
3日以内出荷

SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。 接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。 使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。 持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。 自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。 セット内容本体、収納袋、保証書 材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA 質量(g)420 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890 使用電池LR44電池×4個(別売)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷

握りやすいオリジナルグリップ。 男女兼用のグリップサイズ。 広い設置面で地面をとらえ続ける4点DX先ゴムを標準装備。 自立するので手を放しても倒れません(経年劣化や使用状況により自立しなくなる場合がございます)。
材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム 質量(g)約435
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)790~890 付属品ストラップ、収納袋付き 材質(シャフト・グリップ)カーボン 質量(g)240 太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17 適応身長(cm)174くらいまで 間隔(mm)25
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-T タイマー付
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置 点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。 7種より選択 標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 2種類の音量鳴動サイクル設定ができます タイマー入とタイマー切で、それぞれ鳴動、音量、鳴動サイクル設定できます。 鳴動サイクル5秒~30秒 一般的には10秒ですが、設定により変更可能にしました。 親切設計 ・各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。 ・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。 ・内部ボリュームで音量調節ができます。 ・市販のスピーカーを接続できます。 デザイン 簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。 タイマー機能 便利なウイークリー式タイマーが付いています。 ・任意の曜日または月~日、月~土、月~金、土日、火~日、火~土のいずれかから選択できます。 ・ON/OFF合計32動作の設定ができます。 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に 仕様【鳴動選択】タイマー入設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、タイマー切設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1240 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF 電源電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54 外部出力電源:DC11.4V~12.6V50mA スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m) 外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、タイマー入の状態になります。 タイマー週間式任意の曜日又は月~日,月~土,月~金,土日,、火~日,火~土のいずれかから選択、入時刻、切時刻1分単位合計で32動作まで 音量(dB)タイマー入設定:0~75±10(最大)/1m、タイマー切設定:0~75±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル標準10秒) 鳴動サイクルタイマー入設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、」タイマー切設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-S
角度が自在に設定できるセンサーとチャイム音で視覚障害者を誘導します。 人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド型センサーを装備した聴覚誘導装置。 視覚障害者の安全な外出、行動をサポートします。 センサー機能 ・パッシブインフラレッド型のセンサーを内蔵しています。 ・センサーは上下、左右に動かせるので、センサー角度の設定変更が簡単に行えます。 ・常時とセンサー検知時に、それぞれ鳴動させることができます。 鳴動音、音量、鳴動サイクルを個別に設定することが出来ます。 7種より選択 標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 ・2種類の音量鳴動サイクル設定ができます ・鳴動サイクル5秒~30秒可変(標準10秒) 親切設計 ・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。 ・内部ボリュームで音量調節ができます。 ・市販のスピーカーを接続できます。 デザイン 簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。 シリーズ商品 ・UD-A 誘導チャイムシリーズの標準タイプ(センサーは付いていません)。 ・UD-T ウィークリー式タイマー内蔵タイプ。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に ※点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触感誘導と併せてご使用になると、より安全に誘導できます。 仕様【鳴動選択】センサ検知時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、常時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1120 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン) 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF センサーパッシブインフラレッド方式、検知有効距離:4m、角度調整:レンズボディ0°~90°(可変)、角度調整:ボディ0°~345°(可変)、使用照度:10,000LX以内 電源電圧(V)) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54(80)/()内寸法はセンサー部含む 外部出力DC11.4V~12.6V50mA スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m) 音量(dB)センサ検知時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m、常時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒) 鳴動サイクルセンサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、常時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷