21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用 質量(kg/個)0.75
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6869 質量(g)660 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
649 税込714
当日出荷

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)102
1セット
498 税込548
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテック兼用クランプ
質量(kg)0.7 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ トラスコ品番855-1525 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249 税込274
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

□60mm×□60mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg アズワン品番65-2265-24
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

材質 トラスコ品番740-1892 寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷