「直付け笠なし(トラフ)」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵 適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材) 材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3.2 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)2.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)3 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 グリーン購入法適合
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

消費電力(W)11.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)12 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数1 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)