スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。
用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする
材質特殊鋼
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
全長(mm)160
質量(g)8
目盛仕様快段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。
測定範囲(cm)15
メモリピッチ下段(mm)1
メモリピッチ上段(mm)1
本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質ステンレス
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)125
ピッチ(mm)上段1、下段0.5
測定範囲(mm)0-100
目盛上下段cm目
本体質量(g)9
アズワン品番64-4374-04
長さ許容差(mm)±0.15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。
材質(板バネ)SUS304CSP-H
材質(ピン)SUS303
寸法C(mm)(ピンカシメ径)4
角度(°)60
材質SUS304CSP-H/SUS303
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。
材質ステンレス
長さ(mm)55
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)25
関連資料(0.11MB)
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。
材質真鍮
特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。
携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)205
最大伸長(mm)1000
タイプカールコード式
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。
スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用
大事な図面を守るフローティング機構装備
高精度を維持するシンクロワイヤシステム
レバー式ブレーキ機構
三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ
用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板
0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備
基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構
収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様フローティング機構ダイヤル切換式
付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚
寸法(mm)510×685
質量(kg)2.5
調整範囲(mm)(基線)±5
スタンド傾斜角度6.5°・9°
スケールレバー式固定
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600
作図範囲(mm)422×600
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄型のボード裏面はキラキラ光る水滴をイメージしたピンドットエンボス入り。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。
A-538ペンキーパーも取り付けできます。
サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線がひけます。
本体上部に吊り下げ用フック穴(8mm径)付き。
板厚(mm)2
材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POM
サイズA4
タイプタテ
縦(mm)323
横(mm)235
綴じ枚数40
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
長さ(mm)60
高さ(mm)30
厚さ(mm)20
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番410-5541
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)17
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
サイドストッパー付(用紙がきれいに揃うサイドストッパー付き。)5mmピッチの目盛り付(サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線が引けます。)ペンホルダー付(軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。)ペンキーパー対応(鉛筆やボールペンの紛失を防ぐ便利なペンキーパーA-538<別売>が取り付けできます。
サイズA4
材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POM
タイプタテ
縦(mm)323
横(mm)235
綴じ枚数40
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリップで紛失・落下を防ぎます。
仕様目盛ピッチ:上段下段1mmピッチ
材質ステンレス
校正証明書一般校正(英語)
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
クリップで紛失・落下を防ぎます。
仕様目盛ピッチ:上段下段1mmピッチ
材質ステンレス
校正証明書一般校正(中国語)
伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするデスクトレー!スライド式の上段トレーには消しゴムやクリップ、スティックのりなどの小物を分けて収納できます。伸縮式の下段トレーにはペンやはさみだけではなく、定規などの長いステーショナリーも収納できます。
質量(g)約620
材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6~45×5.7
対応幅・奥行約25~45cm以上、高さ約6cm以上の引き出し(内寸)
内寸(cm)幅・奥行:約25~45以上、高さ:約6以上の引き出し
クリアーファイルや封筒も入るワイドサイズ。しっかりした1mm厚のシートで、下敷き代わりにも。
用途履歴書や封筒を綺麗に収納、持ち運びでき、下敷き、クリップ、定規といった多機能付きのファイルです。
色クリア
その他GPNエコ商品ねっと:掲載
サイズA4
枚数最大収容:コピー用紙約50枚
サイズ(mm)315×240×2
収納寸法(横×縦)(mm)313×232
1冊
¥199
税込¥219
4日以内出荷
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。刃折機能付クリップ
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。
トラスコ品番149-8104
全長(mm)138
質量(g)19
刃長(mm)80
刃厚(mm)0.38
適合替刃SB-5BS
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
すべり止めローレット加工。
芯硬度表示窓付。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
定規を当てやすいガイドパイプ4mm
材質軸:再生ABS、グリップ:真鍮、クリップ:鉄、先金:真鍮、ABS
質量(g)11
外形寸法(mm)9×8×148
方式ノック式
色(本体)メタリックグレー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
冷蔵庫などにピタッとくっつく小物入れ。
フック、マグネット付きでよく使うものをスッキリ収納!
ホワイトボードや冷蔵庫にマグネットで貼り付けて小物の整理に!
筆記具、カッター、定規などの整理にちょうど良い。
カードやメモをはさめるクリップ付き。
材質PP、PE、プラスチックマグネット
メモリのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。ありそうでなかったメモリのついたマグネットブックマーカーです。おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。しおり・クリップ・定規・マグネットと1枚で色んな用途に使えます。読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。
長さ(mm)110
材質(本体)マグネット、PP合成紙
寸法(縦×横×厚さ)(mm)伸長時:約25×120×0.7
2辺に付いた大きくて読みやすい目盛りは、定規として使用できます。右側から始まる目盛りを付けることで、左利きの人にも使いやすくしました。
ノートに挟んだまま持ち運んでもずれにくく、クリップボードとしても利用できる便利な簡易クリップ付き。
白紙に書き込む際に目安になるガイド目印を、5CMごとに付けました。
仕様簡易クリップ付き
材質R-PP
厚さ(mm)0.6
サイズB5
外寸横幅(mm)180
外形寸法縦(mm)250
筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。
芯硬度の確認が出来る表示窓付き。
すべり止めローレット加工。
定規をあてやすい4mmスリーブ。
内蔵芯HB。
商品タイプ本体
材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS
外形寸法(mm)13×9×147
方式ノック式
引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)
材質ポリスチレン(PS)
メモリとテンプレートのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。ありそうでなかったメモリとテンプレートのついたマグネットブックマーカーです。おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。しおりクリップ定規マグネットと1枚で色んな用途に使えます。読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。新機能!開くと8種のテンプレートになり、なぞって書くと手帳ノートをお手軽に見やすくかわいく大変身!。マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。
材質(本体)マグネット、PP合成紙
目盛(mm)110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(伸長時)25×120×0.7
関連キーワード
1
2
次へ