10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上下段1mm 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード