コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています
5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
長さ(m)5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS規格外
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
質量(g)70
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)スチール
JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番563-1837
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)2
本体寸法(mm)55×55×15
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
ホワイトスチールテープ。
用途円柱・樹木の直径測定
仕様表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×30
材質(テープ)ホワイトスチール
メモリで計測するだけで、お好きなカクテルを作ることができます。
材質ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
直径(mm)105
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
直径測定用テープです。
電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。
目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷)
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)15~65
テープ幅(mm)5.0(読取部10)
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)2(表)、5(裏)
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類フリー
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様フラットメーター目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)樹脂製
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)
テープ幅(mm)13
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
材質(テープ)ガラス繊維
テープ幅(mm)13
JIS規格1級
標準張力(N)20
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
アルミ製特製ケース入り
酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷
印刷後クリヤコーティング
両端手環付
0点厚み補正済み
測定範囲(mm)直径:30~300
テープ幅(mm)7
目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ
テープ厚さ(mm)0.13(平均値)
標準張力(N)10
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ5桁
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
標準張力(N/℃)20/20
保証精度直径寸法に対して±0.03mm
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)405
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質18-0ステンレス
メジャーリングは組成、粒度、成型等、厳密な管理の基に製造されています。
直径を測定することにより焼成温度のバラツキのチェックが行えます。
定期的に使用することにより、焼成炉の温度異常、統計的品質管理に利用できます。
焼成条件の共通化が可能となります。
用途ファインセラミックス、電子セラミックス、陶磁器製品などの焼成管理。 工業炉の温度管理。
厚さ(mm)7
外径×内径(Φmm)20×10
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
材質:メタリック樹脂
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)-30~80
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500
最小目盛(mL)50
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
直径×高さ(mm)104×117
TKG品番9-0509-1201
TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ブラックタイプなので見やすいです。
円周と直径を同時に測定可能です。
用途大径部品の円周、直径測定に
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
RoHS指令(10物質対応)対応
内測付
ストッパー付き
直径6mmの円を描く事が出来るコンパスにもなります。
内外測定に加え、ボディ底面にコンパス針がある為、容易に円を描けます
仕様●全長:3m●幅:16mm●材質:テープ:ステンレスバネ:ステンレススチール
アズワン品番65-2169-36
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
お洒落で高品質な18-10ステンレス製ウイスキーメジャー。
容量(mL)50
材質ステンレス
質量(g)45
直径(Φcm)5
全長(cm)12.5
品名・タイプメジャーカップ
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
最少目盛(cc):5。耐冷耐熱温度(℃):-30~270。持ち手の凸凹で滑りにくい。電子レンジ対応で、図ってそのままあたため可能。サイドを押すと、先がすぼまる形状
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
容量(mL)2000
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径135×145
目盛単位(mL)300
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
容量(mL)300
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径74×80
目盛単位(mL)50
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス
直径×高さ(mm)220×420
TKG品番9-1007-1201
TKG品番(2017)6-0887-1101
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ