1,506件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式シリーズレギュレータ方式 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V)±10% 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず) 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間)8(最大) 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)直流安定化電源
DC24V出力が得られます。
用途各種ソレノイドロックの電源 出力電圧(V)DC24 出力電流(A)1.3 使用周囲温度(℃)-10~+71 使用周囲湿度20~90%(結露しないこと) 最大出力電力(W)31.2 入力電圧範囲(V)AC100~AC240 タキゲンコード50339
1個
6,522 税込7,174
当日出荷

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)88×175×282(ミリメートル) 電流(A)5 電圧(V)60 電力(W)100 精度<0.05%+10mV/ <0.1%+2mA 分解能10mV/1mA RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電圧:<2mVrms、電流:<5mArms
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230V RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA 分解能10mV/10mA 保存温度(℃)-20~60 応答時間≦1.0ms 出力容量150W ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms 電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA 動作温度(℃)0~40 アズワン品番4-2690-01
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

直流安定化電源 モノタロウ 動画あり
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0~30 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 出力電流(A)0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

低リップル・低ノイズの直流電源装置です。定電圧モードまたは定電流モードが選択できます。
付属品電源コード 寸法(mm)128×285×145 リップル≦0.5mVrms/≦3mArms
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率75%TYP 入力電圧範囲(V)85ac~265ac 接地負接地または、正接地可能 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
エコ商品
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
エコ商品
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式 インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(7.47MB)
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
エコ商品
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式 インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ITECH直流電源
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
47日以内出荷

PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下 電源電圧100~120Vまたは220~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280 定格出力0~60V インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC 電源周波数(Hz)47~63 消費電力(VA)400 動作温度範囲(℃)0~40
1台
89,980 税込98,978
18日以内出荷

1台
84,980 税込93,478
47日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
47日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
47日以内出荷

PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下 電源電圧100~120Vまたは220~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280 定格出力0~36V インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC 電源周波数(Hz)47~63 消費電力(VA)400 動作温度範囲(℃)0~40
1台
119,800 税込131,780
18日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)6 交流電圧(V)6.3 出力電流(A)0~3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250 交流電流(A)3 直流電流(mA)1 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
47日以内出荷

PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下 電源電圧100~120Vまたは220~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280 定格出力0~60V インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC 電源周波数(Hz)47~63 消費電力(VA)400 動作温度範囲(℃)0~40
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷

PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下 電源電圧100~120Vまたは220~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280 インターフェースUSB&GPIB 電源周波数(Hz)47~63 消費電力(VA)400
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷

1台
228,800 税込251,680
47日以内出荷

1台
108,800 税込119,680
47日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
47日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
47日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
47日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
47日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
47日以内出荷

1台
83,980 税込92,378
47日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
47日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
47日以内出荷

各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン 付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊) 質量(kg)約13(本体のみ) 耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし 定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:- 保存温度(℃)-25~70 冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール) 絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上 安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)150(MAX) 設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ 極性接地極性:負接地、または正接地可能 入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA 負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mA コモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V 定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:- 電力(V/A)700(MAX) 動作温度(℃)0~40 入力電圧範囲(V)±10% 動作湿度(%RH)20~85(結露なし) リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:- 入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相 保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
47日以内出荷

多出力直流電源装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流電源装置
エコ商品
ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。 電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。 4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
質量(kg)7.5 寸法(m)213×312×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
97,980 税込107,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)