82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)1198 質量(g)220 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。 電球の種類LED 種別40W形 消費電力100V:18.3、200V:18.1 定格光束(Lm)2850 仕様片側給電 質量(g)300 定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く) 周波数50/60Hz 色温度(K)5000(昼白色) 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 設置場所屋内 入力電源100V/200V兼用(50/60Hz) アズワン品番64-5061-94 入力電圧範囲(V)100~265 ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度 演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可、片側給電方式 (反射板)白色塗装 材質(本体)鋼板 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 色(本体)白色 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途事務所 駐車場など タイプFHF32W型 直管LED 消費電力(W)21.5 定格電圧(V)100V~240V対応 口金G13タイプ 全光束(Lm)2800 管長(mm)1198 寿命50000時間 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否不可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED直管 20W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキLED盤内照明
エコ商品
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50、灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

篠原電機盤用LED照明
エコ商品
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637 幅(mm)22 全長(mm)297 高さ(mm)34 タイプ器具一体型 種類盤用 径(Φmm)ライト部:260 奥行(mm)34 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100~240 定格寿命(時間)20000 管長(mm)295 照度(Lx)中心:100 取付け方法金具 外径(mm)295 明るさ(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

付属品ダミースターターP型(口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100-240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約69 形式10W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)4.5 全光束(Lm)710 直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.081 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキLEDライト10型直管
エコ商品
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 色(本体)亜鉛メッキ 色(反射板)
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様調光器併用不可、片側給電方式 材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板 (本体)白色塗装、(反射板)白色塗装 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600 タイプ高演色直管LED 消費電力(W)42 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53 全光束(Lm)3800 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra98 寿命40000時間 配光角度(°)270 光色昼白色5000K 供給電源片側給電
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700 タイプ高演色直管LED 消費電力(W)15 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77 全光束(Lm)1900 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra98 寿命40000時間 配光角度(°)270 光色昼白色5000K 供給電源片側給電
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700 タイプ直管LED 消費電力(W)15 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77 全光束(Lm)2200 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra80 寿命40000時間 配光角度(°)270 供給電源片側給電
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600 タイプ直管LED 消費電力(W)30 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53 全光束(Lm)4400 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra80 寿命40000時間 配光角度(°)270 供給電源片側給電
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)510 給電方式片側給電 全長(mm)330 質量(g)116 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可 質量(kg)0.8 取付直付型/トラフ型1灯用 タイプ400lmタイプ 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)3 本体 ランプ直管形LED3W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V) 色(本体) 光束(Lm)410 LED寿命(時間)40000 明るさFL10W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可 質量(kg)1.1 取付直付型/反射笠付1灯用 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)7.2 本体 ランプ直管形LED7.2W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×632×84 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用 仕様調光器:不可 質量(kg)1.3 取付直付型/ショーケース用1灯用 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)14 本体樹脂・鋼 ランプ直管形LED14W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 色(本体) LED寿命(時間)40000 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用 本体 質量(kg)4.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用 本体 質量(kg)4.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/片反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/トラフ型1灯用 本体 質量(kg)1.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84 色(本体) 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型 非調光
エコ商品
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED ランプ直管形LED7.2W(G13) 演色指数(Ra)94 タイプ1050lmタイプ 明るさFL20W相当 本体 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用 本体 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用 本体 質量(kg)3.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)