新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
設置場所屋内用
電球の種類LED
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
20W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別20W形
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-20~40
消費電力(W)6.8
口金G13
寸法(Φmm)28×580
全光束(Lm)1080
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約315
定格消費電力(W)18.2(ランプのみ)
全光束(Lm)2400
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)131.9
光源寿命40000h
光色昼光色
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
質量(g)109
形式20形
消費電力(W)6.4
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
長さL×直径(mm×Φmm)580×28
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
入数(本)1
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
電球の種類LED
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約290
定格消費電力(W)21.1(ランプのみ)
全光束(Lm)2750
色温度(K)5000
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)133
光源寿命40000h
光色昼白色
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類LED蛍光灯
種別40W形
明るさ(Lm)約2150
口金G13
消費電力(W)約18
光色昼光色
色温度(K)6000
長さ(mm)約1200
蛍光灯T8(Φ25.5mm)
質量(g)約121
配光角度(°)約330
演色指数(Ra)80以上
LEDSMD2835/約96pcs
電圧(V)AC85-265(50/60Hz)
給電方式両側:片ピン接続
設置場所屋内用
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
質量(g)74
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
入数(本)1
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302
タイプ屋内用(屋外使用禁止)
口金G13
外径×全長(mm)28×1198
定格消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
定格入力電流(A)0.272
電球の種類LED
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)
質量(g)220
消費電力(W)12
口金G13
入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
周波数50Hz/60Hz
管長(mm)1198
動作周囲温度(℃)0~40
直径(mm)28
演色指数(Ra)80
給電方式片側給電直結
照射角度(°)1/2ビーム角180
必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220
口金GX16t-5
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.35
ワット数LDL40
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13
口金G13回転式
全光束(Lm)2080
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数FL40形相当
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)20
口金G13回転式
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形高出力形相当
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)15
口金G13回転式
全光束(Lm)2500
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)166.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形定格出力形相当
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂
消費電力(W)12
防塵防水性能IP66
ソケットG13
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
定格電圧(V)AC100
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
光源寿命40000h
光色昼光色
LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス。交換工事が簡単な電源内蔵型
用途直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形
電圧(V)100-240
消費電力(W)15
口金G13
全光束(Lm)2600
定格寿命(時間)40000
管径×長さL(mm)25.5×1198
配光角度(°)180
蛍光灯(W型)40
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約312
定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)
全光束(Lm)2400
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命40000h
光色昼光色
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも
光源色昼白色相当
全光束(Lm)1900
消費電力(W)20
発光効率(Lm/W)95
口金G13
温度範囲(℃)-20~50
質量(g)420
寸法(Φ×mm)33×1198
寿命30000時間(光束維持率70%時)
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)97
RoHS指令(10物質対応)対応
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
種別40W形
仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様調光器併用不可、片側給電方式
材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板
色(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様調光器併用不可、片側給電方式
色(反射板)白色塗装
材質(本体)鋼板
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
色(本体)白色
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板
材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
色(本体)亜鉛メッキ
色(反射板)白
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。
Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。
ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。
電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。
電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格)
厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
口金G13
色温度(K)5000
保証期間5年間(メーカー指定条件あり)
光源寿命40000時間
配光角度(°)最大290
演色指数(Ra)83
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形高出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)16
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)200
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.082
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ