39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 消費電力(W)16.5 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 昼光色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 光源色昼光色 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

東京メタル要工事)直管蛍光灯40W相当LED
エコ商品
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯 材質PCカバー 全長(mm)1198 質量(g)200 口金G13 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)15(40W相当) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 使用電源AC100~240V 50/60Hz 配光角度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD13400ウォールウォッ昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2418 幅(mm)115 質量(kg)5.4 高さ(mm)90 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)141.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000ウォールウォッ昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2418 幅(mm)115 質量(kg)5.4 高さ(mm)90 電圧(V)200~242 消費電力(W)62.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8750 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400iスタイル昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)80 質量(kg)3.4 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000スリムベース昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2457 幅(mm)250 質量(kg)7.2 高さ(mm)53 電圧(V)200~242 消費電力(W)62.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)141.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8860 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400スリムベース昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2457 幅(mm)250 質量(kg)7.2 高さ(mm)53 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)143 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11690 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000iスタイル昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)80 質量(kg)3.4 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)62.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)145.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9100 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付型昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)144 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11770 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000D-W150昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)4.1 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)62.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)145.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9100 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400D-W230昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否×
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付型昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 電圧(V)200~242 消費電力(W)62.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)142.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8920 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400D-W150昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)4.1 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000D-W230昼白色映光色
エコ商品
【器具本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)62.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)145.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9100 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)20 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)580 質量(g)129 全光束(Lm)1150 定格寿命(時間)8500 色温度(K)6700
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形 長さ(mm)1178 質量(g)182 口金G13 定格消費電力(W)63 全光束(Lm)6560 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700K
エコ商品
種別40形 長さ(mm)1198 質量(g)210 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形直管 全光束(Lm)3350 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.410 定格ランプ電力(W)37 色温度(K)6700 光源色クール色 光色クール色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)6500 光源色昼光色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)153.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12640 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)6500 光源色昼光色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)149.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9440 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
31,980 税込35,178
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
エコ商品
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2コンフォW220プリズム
エコ商品
【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)89.3 光束(Lm)5540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズム
エコ商品
【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)110.5 光束(Lm)3980 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
エコ商品
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズム
エコ商品
【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)95.4 光束(Lm)5920 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2コンフォW220プリズムパ
エコ商品
【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)89.3 光束(Lm)5540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1900 消費電力(W)20 発光効率(Lm/W)95 口金G13 温度範囲(℃)-20~50 質量(g)420 寸法(Φ×mm)33×1198 寿命30000時間(光束維持率70%時) 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)97 RoHS指令(10物質対応)対応 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯 種別40W形 仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

光商事防水IP65LED蛍光灯
エコ商品
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)