10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)200 消費電力(W)16.5 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 昼光色相当 寿命40000時間(光速維持率70%時) 保証期間3年 光源色昼光色 動作温度(℃)-20~40 配光角度(°)240ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)169
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

東京メタル要工事)直管蛍光灯40W相当LED
エコ商品
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯 材質PCカバー 全長(mm)1198 質量(g)200 口金G13 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)15(40W相当) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 使用電源AC100~240V 50/60Hz 配光角度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光商事防水IP65LED蛍光灯
エコ商品
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード