こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化
タイプ40W相当
消費電力(W)12.5
口金G13
点灯形FLR
入力電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
ランプ寿命50000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
配光角度(°)190
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.77MB)
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
電球の種類LED
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)20
口金G13回転式
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形高出力形相当
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13
口金G13回転式
全光束(Lm)2080
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数FL40形相当
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)15
口金G13回転式
全光束(Lm)2500
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)166.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形定格出力形相当
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも
光源色昼白色相当
全光束(Lm)1900
消費電力(W)20
発光効率(Lm/W)95
口金G13
温度範囲(℃)-20~50
質量(g)420
寸法(Φ×mm)33×1198
寿命30000時間(光束維持率70%時)
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)97
RoHS指令(10物質対応)対応
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
種別40W形
仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプFL40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)10.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2030
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.3
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.054
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
電源(AC V)100-240 50/60Hz
配光角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
関連キーワード