210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凸刃爪切りで中心を切った後に、まっすぐ切りそろえるための直線刃爪切りです。理想的なスクエアカットが作れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 質量(g)51 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)17×75×18 松吉医科器械コード24-5502-00
1個
649 税込714
当日出荷

1箱(5枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス刃でシャープな切れ味です。 切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。 テコに軽量新素材採用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディズニーツメキリ
小さなツメも切りやすい直線刃。ツメが飛び散りにくいストッパーケース付き。
サイズS
1本
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番360-0688 厚さ(mm)13.7 全長(mm)172 質量(g)29.5 全幅(mm)16 刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りや大きな曲線切りに最適です。
用途木工直線切用。 幅(mm)2.8 厚さ(mm)0.5 全長(mm)約133 タイプピンエンドタイプ 山数59
1パック(10本)
789 税込868
当日出荷

爪が切りやすいスプリング付きですので、硬い爪に最適です。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼 質量(g)74 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×127×13 アズワン品番65-1220-38 松吉医科器械コード24-2631-00
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
スライドカッターハンブンコの替刃。用途で選べる3種類。【直線(切る)】。 定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。【ミシン目】。チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。【折り目】。小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。
質量(g)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36 材質(カバー)PC 材質(刃)スチール
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足のツメが切りやすい直線刃ツメキリです
材質刃部/ステンレス刃物鋼、テコ/冷間圧延材、ストッパー/ポリプロピレン(抗菌剤含有) 全長(mm)78 刃幅(mm)15
1個
699 税込769
当日出荷

切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。 ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。
長さ(mm)120 材質ステンレス鋼
1個(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

大日商ギンナン
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直線刃 平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:310mm●刃長:55mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:750g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 アズワン品番65-2142-46
1丁
30,700 税込33,770
翌日出荷

凸型刃でカットした爪の中心部分から左右に真っ直ぐ爪を切るのに適した直線刃。 理想のスクエアカットがつくれます。
成分抗菌剤 材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(テコ)鉄/クロムメッキ仕上、(ストッパー)ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×130
1個
869 税込956
5日以内出荷

薄物用直線刃 平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:320mm●刃長:75mm●切断能力:0.4mm●重量:640g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 アズワン品番65-2142-47
1丁
30,700 税込33,770
翌日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

AAA-401 S-PRO(グリーン) ナルビー 動画あり
パネルを片手でスライドするだけで刃をカバーでき、携行時や保管時に素早く安全性を確保 。しっかりとしたグリップ、強固なボディ、高精度の専用刃によってプロの作業現場を支えます 。刃の角を丸くしたS-PRO用刃を装着。替刃はカバーをスライドさせれば簡単に交換可能 。2010年度グッドデザイン賞受賞
用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ 刃幅(mm)18.5 材質ポリカーボネート(ガラス繊維入り) 質量(g)62 グリーン 寸法(縦×横×高さ)(mm)93×120×10 刃長(mm)118.5 刃厚(mm)0.25
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

足ツメ専用。直線刃で足のツメを正しくカット出来ます。
全長(mm)75 質量(g)62 タイプ足用 刃幅(mm)12
1個
689 税込758
当日出荷

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 質量(g)93 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22 松吉医科器械コード24-5494-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。 また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質鋼材 質量(g)1.5 本体サイズ(mm)Φ28×0.3
1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
用途木工曲線切用。 幅(mm)2.4 厚さ(mm)0.25 全長(mm)約133 タイプピンエンドタイプ 山数78
1パック(10本)
789 税込868
当日出荷

電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りに最適です。
用途木工直線切用。 幅(mm)2.8 厚さ(mm)0.5 全長(mm)約133 タイプピンエンドタイプ 山数38
1パック(10本)
789 税込868
当日出荷

高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード 材質本体:特殊刃物鋼 全長(mm)117 シルバー タイプ直線用長刃 有効長(mm)91 切断能力(mm)木材2~65 1インチ当たり山数8.5~12 入数2本
1個
798 税込878
翌々日出荷

用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫 全長(mm)250 材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REXON(レクソン)BS2301A用替刃 木工・プラ直線
エコ商品
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック 材質HSS 幅(mm)10 山数4 周長(mm)1505 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ) 幅(mm)120 型式替刃 全長(mm)20
1包(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワ(電動工具)エースカッター
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)(最小半径)250 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)7.9 下穴径(Φmm)40 質量(kg)2.2 トラスコ品番166-0594
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。直線刃 Lサイズ。
仕様●パッケージサイズ:151×51×23mm●重量:71g アズワン品番65-8923-12
1個
769 税込846
7日以内出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。直線刃 Mサイズ。
仕様●パッケージサイズ:140×50×24mm●重量:47g アズワン品番65-8923-05
1個
479 税込527
欠品中

ステンレス刃でシャープな切れ味。直線刃 Mサイズ。
仕様●パッケージサイズ:140×50×24mm●重量:47g アズワン品番65-8923-04
1個
479 税込527
8日以内出荷

小さなツメも切りやすい直線刃。ツメが飛び散りにくいストッパーケース付き。
サイズS デザインミニーマウス
1本
598 税込658
翌々日出荷

ポイントカットしやすい直線刃。カット時に安定するハンドル形状のセルフカット用ハサミ。
アズワン品番65-1219-71
1セット
1,790 税込1,969
8日以内出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。足のツメを切るのに適した斜め直線刃。
仕様●パッケージサイズ:140×60×20mm●重量:61g アズワン品番65-8923-23
1個
719 税込791
7日以内出荷

ポイントカットしやすい直線刃。カット時に安定するハンドル形状のセルフカット用ハサミ。
アズワン品番65-1219-70
1個
1,590 税込1,749
8日以内出荷

約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4 最大裁断枚数10枚(70g/m2換算) 付属品カッター刃(直線刃)×1個 質量(g)188 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8 裁断幅(mm)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB) 細断方法スライド式
1個
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。足のツメが切りやすい直線刃 切ったツメが飛び散りにくいしストッパーケース付。
1個
899 税込989
翌々日出荷

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVOD 許容差(シャンク径)h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

A3用紙がカットできるコンパクトタイプ。2枚刃搭載で直進性と裁断力がUP! 折りたたみ式のコンパクトサイズ。 切りやすくブレにくい2枚の回転刃搭載。※直線刃のみ オフィスのファイル棚にヨコ入れにするとスッキリ収まる設計。(※ファイル棚の奥行340mm以上)
付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本) 適合替刃/直線刃M53・ミシン刃M54、カッターマット/M57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×338×60 適合サイズA3 最大裁断枚数直線刃/10枚程度、ミシン刃/3枚程度 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×338×45 アズワン品番65-0474-35 細断方法スライド式
1台
3,998 税込4,398
欠品中

ゴミ処理の 強い味方。滑り止め凹凸加工刃。直線刃で作業しやすい!女性でもザクザク切れる!。DIYにも トタンに プラスチックに。枝に 段ボールに。手に馴染み、片手で握りやすいコンパクトなラバーグリップ
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:ポリプロピレン、TPR樹脂 質量(g)204.1 全長(cm)23
1個
1,598 税込1,758
当日出荷