こんなお得な商品も!

直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。
また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。
材質PMMA
RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーで塗った部分に重ねると文字が消える、メタクリルチェック直線定規。これでテスト勉強もバッチリ!暗記勉強に強い暗記チェック機能シリーズの、ペンケースに入るメタクリルチェック直線定規です。マーカーで塗った部分に重ねると文字が消える定規。赤色のマーカーには緑のチェック定規、緑色のマーカーには赤のチェック定規をご使用ください。材質は高硬度で丈夫なメタクリル樹脂で耐久性に非常に優れています。
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)15
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×2.0
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
寸法(mm)【45°】121×85×85×1厚、【30°60°】140×121×70×1厚
質量(g)19
エコマーク認定認定
測定範囲(cm)15
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 069
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。
5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。
5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。
辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。
・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。
■こんな方に
・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。
・道具好きなクリエイティブ層。
■こんな困りごとに
一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質ステンレス
サイズ(cm)目盛り:15
測定範囲(cm)15
外寸法(mm)175×15(t=0.5)
外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体)国産竹
右利きと左利き両方の利き手に対応した定規。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリ。
用紙の端から簡単に寸法を測ることができる。回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。
逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。
不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。アンダーライン効果
メモリ印字の上から特殊クリアマット素材でコーティングしているのでメモリが消えにくい。
両面に抗ウイルス・抗菌加工を施し、安心安全のニーズにお応えしています。
定規全面に滑り止め加工を施しているため、紙のカッティング作業などに便利。
メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。
丈夫で長持ちする高硬度アクリルを使用し、コーティング材がさらに硬度を高めています。
もちろん安心安全の純日本製定規です。
材質アクリル樹脂
仕様特殊コーティング加工
マークや文字がない最もシンプルで最もスマートな定規の形、スマートルーラー15cm。マークや文字など読み取りに必要のないものをすべて省き、使いやすさを考えてデザインされた最もシンプルで最もスマートな定規です。マークや文字が無く受験やテストの時も安心してお使い頂けます。衝撃に強く地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した定規。縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを測ることができます。
色クリア
材質(本体)PET樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)15、16
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×1.5
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。
見やすい大きい数字。
測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。
メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。
子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。
名前シール付。
材質PMMA
RoHS指令(10物質対応)対応
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つハイグレード定規です。【付加価値の高い機能】。目盛り(15cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。※20μは髪の毛の1/9の太さです。右利きと左利き両方の利き手に対応。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避。不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい。安心安全の純日本製。
材質(本体)アルミ製
タイプリバーシブル
対応左右利き手
測定範囲(cm)15
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×160×1.6
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。
幅(mm)30
厚さ(mm)2
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。
同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。
アクリル板から加工しました。
幅(mm)30
厚さ(mm)2
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~15
目盛上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上下段1
全長(mm)165
幅(mm)50
厚さ(mm)3
本体質量(g)27
材質アクリル
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。
幅(mm)64
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~15
目盛上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上下段1
全長(mm)165
幅(mm)30
厚さ(mm)3
本体質量(g)16
材質アクリル
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
FULでワクワクを身につけよう!FUL ペンシルーラー。FULはワクワク。カラフルで明るく遊び心を大切に、「楽しさ」を「楽しい」へ変えることを目指しています。日常にFULとワクワクをお届けします。【ペンシルーラーとは?】。カラフルで大きな色鉛筆型の15cm定規です。角が斜めになっているから目盛りが見やすい!3cm幅で手で押さえやすい!。全8色のワクワク!FULシリーズとのコーディネートも楽しめます。
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×30×1.5
測定範囲(cm)15
関連キーワード