20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。 取付ねじG1/8おねじ 全長(mm)500 材質(本体)真ちゅう 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)500 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)6 トラスコ品番489-6092 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他 全長(mm)612 質量(g)388 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷


斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。 穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。 エアー流量調整機能付きです。
ノズル径(Φmm)12 穴径(Φmm)1.4
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 常用圧力(MPa)0.2 種類充円錐
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600 仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 材質アルミ・樹脂
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)3 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番356-8709 全長(mm)740~1640 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷


幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) 常用圧力(MPa)0.15 種類扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いけうち広角充円錐ノズル
エコ商品
●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 トラスコ品番229-8583 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番356-8717 全長(mm)750~1640 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0698 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)24
1個
789 税込868
当日出荷