27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
1台
449,800 税込494,780
20日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。 材質御影石
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。
直角度(μm)1 平行度(μm)1 平面度(μm)1 厚さ(mm)70 材質アルミナセラミックス
1個
689,800 税込758,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番838-1100 材質アルミセラミックス 質量(kg)11
1個
899,800 税込989,780
21日以内出荷

精密4直角マスター ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩 ケース専用ケース有
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
トラスコ品番838-1103 材質鋳鉄:ミーハナイト鋳鉄 長さ(mm)320 幅(mm)50 質量(kg)11 高さ(mm)320 平行度(μm)3 直角度(μm)3
1個
469,800 税込516,780
10日以内出荷

大菱計器製作所超精密直角基準器
エコ商品
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所石製マスターアングル
エコ商品
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4直角マスターブロック 5面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1004 材質炭素工具鋼 寸法(mm)300×300×45 質量(kg)17 精度(μm)3.5
1個
699,800 税込769,780
翌々日出荷

大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤
エコ商品
2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密スチール マスターアングル
エコ商品
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
精度(μm)側面/5 平行直角度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689,800 税込758,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密石製マスターアングル
エコ商品
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899,800 税込989,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤ
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4直角マスターブロック 4面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1003 材質炭素工具鋼 寸法(mm)200×200×40 質量(kg)10 精度(μm)3
1個
559,800 税込615,780
翌々日出荷

大菱計器製作所鋳鉄製マスターアングル
エコ商品
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(1級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4直角マスターブロック 7面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1006 材質炭素工具鋼 寸法(mm)500×500×55 質量(kg)65 精度(μm)4.5
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

4直角マスターブロック 6面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1005 材質炭素工具鋼 寸法(mm)400×400×50 質量(kg)36 精度(μm)4
1個
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

大菱計器製作所精密円筒スコヤー
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型 種類円筒スコヤー
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所マスタースコヤ
エコ商品
ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。 ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。
呼び寸法300 質量(kg)8 高さH×長さL×幅W(mm)300×200×50 真直度(μm)±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
32日以内出荷

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所円筒スコヤ
エコ商品
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所石製円筒スコヤ
エコ商品
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密直角定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。 材質花崗岩
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スコヤマスタ
エコ商品
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(2級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大西測定工具石製三角定規
直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。 各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。 鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。
1台
439,800 税込483,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)