8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニセイキI型直角定規 300mm
RoHS
竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1064 質量(kg)2.5 呼び寸法(mm)300 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)