23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに 材質鉄・ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)30、45、60、75、90、135
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質(本体)スチール 保持角度(°)30、60、45、90
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。 材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に 寸法(mm)140×88×28 質量(g)678 吸着力(N)360 使用角度(°)45、90
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質(本体)スチール 保持角度(°)30、60、45、90
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°)任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ7 0328
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)660 寸法(mm)195×195×47 質量(kg)2.75 仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番284-8911 材質スチール、アルミ 質量(g)2750 保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

両手が使えて作業能率UP
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に スチール製品組み立て時の仮組みなどに
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)102×162×16 質量(g)560 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7074 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。 材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール 保持角度(°)45、90、135
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)980 寸法(mm)305×305×39 質量(kg)4.9 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7112 材質SS400 質量(g)4900 保持角度(°)90 オフレバー付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0 材質ステンレス 質量(g)142 呼び寸法(mm)300
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃)-20~70 直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

永久磁石一体型ボディです。 フランジの直角出しに。
仕様適応パイプ:1~スコヤ幅:20~50mm トラスコ品番838-1116 アズワン品番64-6751-52
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 使用角度(°)45/90/135 磁力スイッチ:有
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えますマグネット付
用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに 仕様アクリル樹脂/6本線アクリル気泡管/水平・垂直・直角測定可能/スケール付(取引・証明外)/磁石1個付 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)45 材質アクリル樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)45 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)