「直頭 切断器」の検索結果
火口3本付です。
全長(mm)520
質量(g)870
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
火口3本付です。
全長(mm)470
質量(g)635
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100
全長(mm)470
質量(g)635
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
直頭式のB型切断器です。
仕様予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990
全長(mm)600
質量(g)900
切断能力(mm)50~200
適合ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)可燃性:600~1000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号4、5、6
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3―
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850
全長(mm)520
質量(g)870
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)470
質量(g)635
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990
全長(mm)600
質量(g)900
切断能力(mm)50~200
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】600~1000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号4、5、6
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】660~1210【切断酸素】11000~23990
全長(mm)600
質量(g)900
切断能力(mm)50~200
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.05
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号4、5、6
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)520
質量(g)870
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h
全長(mm)470
質量(g)635
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.02
火口番号No.1・2・3
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h
全長(mm)600
質量(g)900
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.05
火口番号No.4・5・6
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)520
質量(g)870
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
塗料カップ(吸上式)のみです。
用途吸上げ式スプレーガン用
取付ネジ径G1/4(メネジ)
材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金
塗料供給方式吸上げ式
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応