「省エネ 電気ストーブ」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。 置き場所を選ばないシンプルなデザイン。 1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。 電源コード(m)1.8
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg)3.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897 運転電流(A)9 切タイマー1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
5日以内出荷

質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ) 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約3.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転 首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)° 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1・2・4時間
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(g)2800 電源AC100V 定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W 電源コード(m)1.6 機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定、人感センサー 風量調整3段階 運転モード3段階(ターボ・標準・節電) センサー感知範囲上下方向:60°/左右方向:90° 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413 出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
ホワイト 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.5 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800 寸法(mm)300××380×140 質量(g)1700
1台
4,690 税込5,159
欠品中

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W)1200/800 本体質量(kg)3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W) すぐにあったか瞬間暖房 芯まであったか遠赤効果 電気代お得な省エネ
木目ダークブラウン 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

DC-ZT12 ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 3本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 動画あり
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管 質量(kg)3.7 グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×72 出力切替弱(400W)/強(800W) 角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)しかくい電気ストーブ 400W
持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!。200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.4 消費電力(W)400 スイッチ転倒オフあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×21.8×21.1 出力切替2段階(200W/400W)
1台
4,290 税込4,719
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニセラミックファンヒーター/コンパクトサイズ/人感センサー搭載で省エネ/操作部ライト自動減光/強弱2暖切替/連続使用2時間自動OFF
用途洗面所やトイレなど 仕様(操作部ライト)自動減光 質量(kg)0.8 切換方式2段階 消費電力(W)(強)600、(弱)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×107×116 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、連続使用2時間OFF 電源コード(m)1.8 機能人感センサー/フィルター 連続使用2時間自動OFF 電源(AC100V)50/60Hz
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) ダイニチ工業 動画あり
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き。【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。 質量(kg)3 消費電力(W)(強/弱)1200/670 安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置 電源コード(m)1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155 運転音(dB)(強/弱)32/29 主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【省エネ】 スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターです。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 シーンに合わせて好みの暖かさ(600/1200W)に切り替えできます。 コンパクトなサイズ感でオフィスのデスクの足元やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 転倒した場合は自動で電源OFF。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g)2700 電源AC100V 寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413 定格消費電力(W)1200W、600W(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)1200W、600W(50/60Hz) 適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで 風量調整2段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413 出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます 2モード500W/900W 出力選択可能 パワフルモードで風量アップ(約1000W) OFFタイマー1、2、4時間 リモコン付 チャイルドロック付 人感センサー付きで省エネ運転 8時間自動OFF機能 温度モード機能で快適温度に 人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球 材質本体:PP 寸法(mm)約480×182×424 質量(kg)約3.8 安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)約1.6 ヒーターセラミックヒーター オートパワーオフ8時間 色(本体)ホワイト 出力切替500/900/1000W リモコン 1時間あたりの電気代目安(円)31 切タイマー1、2、4時間
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。
付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3 モード温風:強、弱、送風 安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能 入タイマー4/6/8(時間) 切タイマー1/2/3(時間)
1個
12,480 税込13,728
5日以内出荷

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W)800/400 切替式 本体質量(kg)1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W)48 最高温度(℃)480 仕様RoHS指令適合品 トラスコ品番407-2553 種別本体 全長284mm 質量(g)104 電源(V)AC100 ヒーターセラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。 ・タテ/ヨコの切り替え可能 縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。 縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! ・縦型シーズヒーター2灯搭載 シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。 ・左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 ・転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 ・出力調節が可能 「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
付属品取扱説明書 質量(kg)約4.8 ホワイト 消費電力(W)450/900(弱/強) コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×690 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール) 首振左右首振りタイプ ヒータータイプシーズヒーター(2灯) 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

エスケイジャパン縦1灯シーズヒーター
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書 質量(kg)約3.1 ホワイト 消費電力(W)900 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール) 首振左右首振りタイプ ヒータータイプシーズヒーター(1灯) 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
適合害虫蚊成虫 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安4.5畳~12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン148.5mg/本 使用場所約4.5畳~12畳の部屋 アズワン品番64-1139-76 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。 器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 【ご使用の器具の点検を】 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 ※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 付属の薬剤ボトルについて 【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間) 【使用範囲】10畳から24畳 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安10畳~24畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン297mg/本 適合害虫蚊成虫 使用場所10畳~24畳の部屋 アズワン品番64-8896-20 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(1個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

エスケイジャパンストーブファン
電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど 付属品取扱説明書 質量(kg)約1.0 ブラック(BK) 消費電力(W)0(電源不要) 作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210 安全装置本体ガード付き 機能電源不要型ファン 電気代の目安約0円/h
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷

人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
ネイビー 消費電力(W)1200/650 切替式 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.0×14.0×38.0 取扱説明書(1.23MB) (1.16MB)
1台
8,098 税込8,908
当日出荷