33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ 規格スリム対応タイプ サイズ(mm)幅275~400の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売 傾斜地や山道、海沿にも使用可能です。Φ60.5支柱金具もご用意できます。
規格アルミタイプ サイズ(mm)幅300~1100の看板に対応。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ガードレールのビームに設置可能なブロー製看板用のスタンドになります。丈夫なスチール製で安心して使用できます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置に。 材質スチール(ドブメッキ製) 寸法(mm)約650×300
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ 規格レギュラータイプB(スライドタイプ普及型) サイズ(mm)幅550~800の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応) 特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質メッキ(※緑塗装タイプもございます) 規格スリムサイズ(275・300×1400)用
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

トーグ安全工業GR固定器(Aサイズ用)
ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応) 特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質メッキ(※緑塗装タイプもございます) 規格Aサイズ(1100×1400)用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

仙台銘板ガードレール金具
エコ商品
材質スチール 適合19・25角兼用 寸法(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

トーグ安全工業GR固定器(SLサイズ用)
ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応) 特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質メッキ(※緑塗装タイプもございます) 規格SLサイズ(550×1400)用
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

グリーンクロスGR用サインスタンド
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドになります。 簡単に設置できます。
用途鉄枠をガードレールに取り付けるサインスタンド 材質鉄製 質量(kg)6.3
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付 適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで 材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール 質量(g)260 寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。 簡単に設置できます。
用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートに トラスコ品番127-0747 材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ 質量(kg)2.15 寸法L(mm)1050~1500
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)G型ホルダー
ガードレールを傷めないパッド付きです。 ホルダーが90°毎に回転します。 普通ネジの2倍の速さで着脱できます。 保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です 材質金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン 適合(保安灯電池ケース径)39.5~41 トラスコ品番836-4097 質量(g)241 寸法(幅W×高さH)(mm)73×150 取付可能厚(mm)(ガードレール)28以下
1個
829 税込912
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様
看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。
用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具。 トラスコ品番251-4666 材質スチール/クロメートメッキ 幅(mm)360 高さ(mm)775 奥行(mm)160 適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。 材質アルミ板 付属品ボルトナットM10-60×2組
1組ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GRサインスタンドを安定させる為の補助サポートになります。ガードレールに設置して看板後方から支えます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置の補助に。 材質スチール(ドブメッキ製) 長さ(mm)1300~2200(伸縮)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様
耐久性の高いドブメッキ仕上です。看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。
用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具として。 トラスコ品番251-4667 材質スチール/ドブメッキ 幅(mm)360 高さ(mm)775 奥行(mm)160 適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8 肉厚(mm)4.5 支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/緑
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。 材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ヤマト(機構部品)安全テープ反射
昼だけでなく、夜間において効果があり様々な標識、広告看板、ステッカー、ガードレールなどに使用されます。夜間はヘッドライト、懐中電灯で光ります。
トラスコ品番347-8399 幅(mm)20 シルバー 長さ(m)1
1巻
239 税込263
翌々日出荷

ヤマト(事務用品)安全テープ 反射 黄
昼だけでなく、夜間において効果があり様々な標識、広告看板、ステッカー、ガードレールなどに使用されます。 夜間はヘッドライト、懐中電灯で光ります。
仕様●色:黄色●幅(mm):20●長さ(m):1●原産国:日本●コード番号:347-8405 アズワン品番67-6843-25
1巻
259 税込285
5日以内出荷

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)550×1400
1セット(2本)ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラオガード隊
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
1本ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 白地/赤反射(アロー) 寸法(mm)350×500 材質(本体)アルミ
1枚ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板をはじめ、アルミ、ステンレス、トタンなどに優れた付着性を有しています。 厚膜形エポキシ樹脂塗料と同等の防食性を有しています。 鉛・クロムなどの有害重金属を含みません。
用途溶融亜鉛めっき構造物の新設塗装や劣化溶融亜鉛めっきの保護塗装に適しています。 鉄塔(通信鉄塔、送電鉄塔、照明塔、架線柱) 橋梁(主要構造物および高欄、手摺、検査路など付属物) 建築構造物(配管、屋上構造物、駐車施設、仮囲い、シャッター、看板など) プラント設備(配管、パイプ、サポート、デッキ、階段など) 道路関係付属物(ガードレール、照明柱、標識柱など) ライトグレー 規格JIS K 5111 主成分変性エポキシ樹脂塗料 主な用途鉄、ステンレス、亜鉛メッキ 膜厚(μm)50 密度1.3g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:200g/m2、はけ:160g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:6時間、10~20℃:4時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5~10℃:2日、20~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30~40℃:5日 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)