屋外サインの必需品。
スタンド看板などの転倒・移動防止に。
材質(本体)ポリエチレン
満水時質量(kg)3
1台
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
色黒
材質スチール
寸法(mm)350×200×350
内径(Φmm)ポール収納部:30
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色シルバー
仕様屋外用
幅(mm)546
質量(kg)28.3(注水時)
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
表示サイズ(mm)W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)396×853
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
サイズ45cm角×H40cm 内径
質量(kg)7
アズワン品番61-7250-62
素材スチール製
1個
¥7,560
税込¥8,316
4日以内出荷
フック部が回転するので方向決めが容易です。
ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール
色シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
エスコ品番EA983FT-168
寸法(mm)【ポール】直径32×820
質量(kg)3.3
ベース寸法(mm)280×280(角型)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
こんなお得な商品も!

立て看板 工事用 無地
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
取付方式スタンド式
材質スチール
仕様片面、鉄枠付、白板
高い強度を誇る固定ベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
色ダークグレー
サイズ120/角用
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。英語、中国語、韓国語の表記があります。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色シルバー
仕様屋外用
幅(mm)546
質量(kg)28.3(注水時)
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
表示サイズ(mm)W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)396×853
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途法定表示板等を貼り付けるベース
付属品取付金具×4個
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)560×460
内寸(mm)515×415
表示内容青無地
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)23
寸法(mm)H940×W1840
質量(kg)約8.3
品番GM-213A-MT
入数1台
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板
寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460
質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2
文字内容両面無地ベース
取付方式スタンド式
本体質量(kg)5.2
本体高さ(mm)800
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色シルバー
仕様屋外用
幅(mm)546
質量(kg)28.3(注水時)
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
表示サイズ(mm)W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)396×853
仕様非粘着
付属品L字型取付金具×4個
材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
寸法(mm)650×1250×25
型番303-20
1個
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
仕様非粘着
付属品L字型取付金具×4個
材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
寸法(mm)650×950×25
型番301-20
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。英語、中国語、韓国語の表記があります。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色シルバー
仕様屋外用
幅(mm)546
質量(kg)28.3(注水時)
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
表示サイズ(mm)W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)396×853
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)23
寸法(mm)H940×W1840
質量(kg)約10.3
品番GM-212-MT
入数1台
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色シルバー
奥行(mm)510
材質ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
付属品ナイロンバンド2本、上部ゴムバンド付
使用方法上部の折り返し部を看板の上から被せて取付けます。下部のハトメと看板の脚部をナイロンバンドで固定します。標識をポケットの下から差込み、標識押えで固定します。
ハトメ数(下部)2
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板
色シルバー
高さ(mm)500~900
奥行(mm)465
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
立看板を利用して、400×500×1mm厚のプラスチック製許可票を掲示できます、付属のナイロンバンドで簡単固定できます、ポケット下部から標識を入れるので、雨に強いです
仕様●サイズ:1410×580●材質:ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板
色ブラック
高さ(mm)500~900
奥行(mm)465
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。
適合車ワイドキャブ
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。
幅(mm)570
質量(kg)1.7
色シルバー
高さ(mm)500~900
奥行(mm)465
規格B2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)W515×H728
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。
幅(mm)570
質量(kg)1.7
色ブラック
高さ(mm)500~900
奥行(mm)465
規格B2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
ポスター寸法(mm)W515×H728
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)23
寸法(mm)H940×W1840
質量(kg)約10.3
品番GM-213-MT
入数1台
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
材質鋼板下地全面反射シート+鉄枠
種別自立型
寸法(mm)全高1600、(板面)1400×550
質量(kg)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途自動販売機の場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容自動販売機
男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途男子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容男子トイレ
女子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途女子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容女子トイレ
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途エスカレーターの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容エスカレーター
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途Wifiの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容Wifi
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途授乳室の場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容授乳室
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途更衣室の場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容更衣室
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途シャワー室の場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容シャワー室
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
おしゃれな柄で縁取られた男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途男子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
色青
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容男子トイレ
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ