29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質本体:鉄(粉体塗装)・ウエイト:高密度ポリエチレン トラスコ品番371-8336 質量(kg)約6.4(満水時:約30.4) 寸法・サイズ(mm)350×950×1549H 適合サイズ(mm)600×600×2厚 色(本体)アイボリー
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)Φ20~25 材質PE 質量(kg)1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
2,998 税込3,298
欠品中

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミスタンド ユニット 動画あり
表示のタテ・ヨコ切替が便利。 場所も表示も自由なラミネート専用スタンド。 壁面に頼らずに、自由な場所でA4のラミネート表示が行えます。 表示板をタテ・ヨコどちらでもセット出来ます。 約40cm分の高さ調整が可能です。
材質(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装 台座径(Φmm)300
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)110 材質コンクリート 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。 別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時) 表示内容無地 材質PP 寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175 質量(kg)0.7 黄色 タイプ無地 取付け方法スタンド式
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


野外に設置する自立式看板です 盤面が反射式になっており 夜間のライト等で明るく光ります。駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます 土台に水を注入してご使用ください。
用途自立式簡易標識 本体高さ(mm)1280 表示寸法(mm)約220×600
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

倒れにくい独自のフレーム形状。コンパクトで設置場所を取りません。ポール支持口にポールを奥まで入れます。ダイヤル部を回転させ、ロックします。
タンク容量(L)13 仕様ダイヤル式 材質ポリエチレン樹脂他 質量(kg)1(満水時:14) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×360×360 差込口直径15~27mm、外径30mmまで
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)約85 材質コンクリート 寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20 質量(kg)約3 高さ(mm)60 外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60 羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。
用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】 材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム 本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風の強い場所には安心の30Lタイプを。水を満水まで注水していただくと30L入り、安定感があります。風の強い場所や、しっかり支えたい場合にご使用ください。
タンク容量(L)30 適合ポール外径(Φmm)22~25 仕様注水式、差込口ねじ式 材質ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg)2.35 高さ(mm)290 内寸法(mm)(差込筒口)Φ26 縦(mm)480 横(mm)480
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車標準キャブ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車ワイドキャブ
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車ハイキャブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

グリーンクロススチールパイル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等 材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼 寸法(Φ)48.6
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品フロアサインスタンド
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。無地のため両面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。 文字内容無地 材質PP 仕様両面無地 質量(kg)0.64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590 アズワン品番64-4010-37 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

日本鳩対策センターピーコンスパイクVST(大)
従来のスパイク商品とは異なり、剣山と土台部分がステンレス製となっています。被害レベルが軽度であり、コストを抑えたいというお客様にこそオススメしたい商品です。メーカー独自の知識を踏まえた商品設計により高い鳥害対策効果を期待できます。土台部分もステンレス製(0.2m/m)なので、接地面が平らではなく R 面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にでき、形状に合わせた設置が可能です。
用途フード、配管、看板といった場所での防鳥対策に。 仕様●剣山の高さ(mm):106●剣山同士の幅(mm):80●1つあたりの剣山組立可能数(本):28 寸法(mm)80×110×502 対象動物中型鳥、大型鳥
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。 仕様片面表示 材質プラスチック 質量(kg)【満砂時】5.4 取付方式スタンド式 表示サイズ(mm)直径300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255 満水時質量(kg)約3.9
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。 仕様両面表示 材質プラスチック 質量(kg)【満砂時】5.4 取付方式スタンド式 表示サイズ(mm)直径300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255 満水時質量(kg)約3.9
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

工事用看板類を倒れにくくする為に、この台にウェイトを載せます。 幅555mm以上の工事用看板の転倒対策にご利用ください。
仕様●サイズ:365×590~900mm調整可●材質:鉄(青塗装仕上げ) アズワン品番67-7384-57
1個
4,465 税込4,912
4日以内出荷

再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。 材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂 幅(mm)(底辺)12.5 寸法(mm)10
1袋(10個)
679 税込747
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)